カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • PROST's(2)
  • 仙台銘板(1)
  • 東進電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xvr 03」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
  • Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷
    仕様ブザーなし
  • Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • 中型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷
  • 表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    表示灯関連

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状弾頭形光源LED
  • 大型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    大型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷から73日以内出荷
    形状円筒形外径(Φmm)170光源LED
  • 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
    規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)段数3消費電力(W)1.8定格電圧(V)AC/DC24光源LED信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上引出し線長さ(mm)約600引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点滅無配列赤/黄/緑
  • ハーモニーブランド Φ84 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ハーモニーブランド Φ84 LED回転灯 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷