絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)のロゴ

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

Professional(=専門的な)とInterface(=人と機械の接点)を併せた造語が「Pro-face」。”インターフェイスのスペシャリスト”として最高のインターフェイスを提供し続けたHMIラインアップをはじめ、豊富なIoTソリューション(IoTゲートウェイ、産業用PC)でお客様の製造現場のDXの実現をサポートします。

会社情報
会社名シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
設立1975/08/01
所在地〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーゼ芝浦MJビル
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
  • RS-422 コネクター端子台変換 アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-422 コネクター端子台変換 アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
  • USBケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)適合機種GP3000、ST3000ケーブル長(m)2
  • ワイヤレススイッチ 送信機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ワイヤレススイッチ 送信機

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    欠品中
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
    種類送信機(ダブルアクション)保証期間18ヶ月
  • 画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面作成ソフトウェア GPPro EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 9-25pin変換ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    9-25pin変換ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 三菱CPU接続用ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱CPU接続用ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    用途三菱電機PLC用接続ケーブル
  • 変換ケーブル 20cm Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    変換ケーブル 20cm

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
  • 10.4型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    10.4型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1パック(5枚)
    当日出荷
    GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
    適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    389税込428
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
  • 12.1型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    12.1型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1個(5枚)
    当日出荷
  • GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    GP4100シリーズ(コンパクト)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
    定格電圧(V)DC12~24画面サイズ4.3型(ワイド)表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
  • 無線フィードバックユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    無線フィードバックユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
  • DC電源コネクター(ストレート) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    DC電源コネクター(ストレート)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源ケーブルと接続するための電源コネクター
  • USBデータ転送ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBデータ転送ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)ケーブル長(m)1.8
  • タッチパネル STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
    定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • 画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1パック(5枚)
    当日出荷
    5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
  • ケーブル コネクタ付 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ケーブル コネクタ付

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • ST6300Tシリーズ表示器 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6300Tシリーズ表示器

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
  • Pro-face USB PC接続ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face USB PC接続ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:GP 4000シリーズ●ケーブル長:1.8m●インターフェイス:USB●USB転送ケーブル. Schneider Electric Pro-FaceのUSB転送ケーブルです。この長さ1.8 mのケーブルは、PC (USBタイプA)から画面データをGP4000シリーズユニット(USB Mini-B)に転送するための製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
  • COM ポート変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    COM ポート変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
    用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
  • タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • 紫外線(UV)保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    紫外線(UV)保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,598税込10,558
    1台
    41日以内出荷
    5.7 型ワイド用、紫外線 (UV) や汚れから表示面を保護するためのシート (1 枚入り)"
  • コネクター端子台変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    コネクター端子台変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
  • PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション TM3バスカプラー CanOpen Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション TM3バスカプラー CanOpen

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • インバーター Altivar320シリーズ 三相200V Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivar320シリーズ 三相200V

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • インバーター Altivar600シリーズ 三相400V Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivar600シリーズ 三相400V

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から113日以内出荷
  • M.2SSD 128GB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    M.2SSD 128GB

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    28,980税込31,878
    1個
    11日以内出荷
  • 組み込みディスプレイ FP6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    組み込みディスプレイ FP6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
    インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)表示デバイスTFTカラーLCD
  • プログラマブルコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    プログラマブルコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
  • 表示機付きコントローラー STC6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示機付きコントローラー STC6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1台
    欠品中
    表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
    仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
  • Pro-face 保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face 保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。
  • USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
    製品(USB Type A) と周辺機器(RS-422/RS-485)を接続するアダプター
  • 7.5型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    7.5型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    91,980税込101,178
    1台ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
  • アタッチメント Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    アタッチメント

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,298税込5,828