カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
- ANEX(1)
- CKD(2)
- EBM PAPST(14)
- SMC(2)
- VISHAY(1)
- アサヒ工具(1)
- アズワン(1)
- サンコー(三甲)(4)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スバル(3)
- タンガロイ(1)
- デジタル(2)
- ニッサン(4)
- ホンダ(1)
- マキタ(13)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- 修理(1)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
「6300t」の検索結果
特価
関連キーワード

表示機付きコントローラー STC6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801台欠品中表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら