カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • RS PRO(44)
  • R&G RACING PRODUCTS(44)
  • SPARKFUN(40)
  • TKG(37)
  • MICROCHIP(32)
  • レイ・アウト(28)
  • StarTech.com(18)
  • 三菱ふそう(17)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • Xiaomi(13)
  • ラムマウント(12)
  • ホンダ(11)
  • Canon(11)
  • AKGPRO(11)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(9)
  • エレコム(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp pro」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP-Viewer EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    GP-Viewer EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • 画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面作成ソフトウェア GPPro EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    GP4100シリーズ(コンパクト)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
    定格電圧(V)DC12~24画面サイズ4.3型(ワイド)表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
  • 表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    91,980税込101,178
    1台ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
  • USBケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)適合機種GP3000、ST3000ケーブル長(m)2
  • EX ソフトウェア Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EX ソフトウェア

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
  • タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Pro-face 保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face 保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。
  • 10.4型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    10.4型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1パック(5枚)
    当日出荷
    GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
    適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • Pro-face USB PC接続ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face USB PC接続ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:GP 4000シリーズ●ケーブル長:1.8m●インターフェイス:USB●USB転送ケーブル. Schneider Electric Pro-FaceのUSB転送ケーブルです。この長さ1.8 mのケーブルは、PC (USBタイプA)から画面データをGP4000シリーズユニット(USB Mini-B)に転送するための製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
  • USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB 前面取付けケーブル (1 m)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    6,998税込7,698
    1個
    32日以内出荷から61日以内出荷
    USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
  • Pro-face HMIエンクロージャ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face HMIエンクロージャ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。
  • 変換ケーブル 20cm Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    変換ケーブル 20cm

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
  • 三菱CPU接続用ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱CPU接続用ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    用途三菱電機PLC用接続ケーブル
  • Pro-face アクセサリキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face アクセサリキット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル コネクタ付 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ケーブル コネクタ付

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • USBデータ転送ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBデータ転送ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)ケーブル長(m)1.8
  • Pro-face PLC接続ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face PLC接続ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
  • タッチパネル STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
    定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • オムロンSYSMACリンクケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    オムロンSYSMACリンクケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    オムロンSYSMACリンクケーブル(COM1用/5m)
    用途SYSMACリンクユニットに接続するケーブル適合機種GP3000/COM1用ST3000/COM2用ケーブル長(m)5
  • EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EZイルミネーションスイッチ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
    仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
  • IoTゲートウェイ STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
    定格電圧24Vdcインターフェースシリアル × 1 イーサネット × 2 USB(Type A)× 1 USB(micro-B)× 1
  • EZ LANアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EZ LANアダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    Ethernetポートを簡単に増設できるアダプター
    仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV質量(g)100以下消費電力(W)0.63以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)0.5(コネクター部分含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×27×40使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)耐静電気放電IEC/EN61000-4-2レベル3接触放電法:6kV気中放電法:8kV耐圧(hPa)800~1114耐衝撃JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、147m/s2X,Y,Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.4.09.100以上周辺装置I/F【イーサネット】モジュラージャック(RJ-45)・IEEE802.3i/IEEE802.3u・10BASE-T/100BASE-TX、【USB】TypeA(プラグ)・USB2.0High-Speed(480Mbps)使用高度(m)海抜2000以下
  • AC電源ユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    AC電源ユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様AC電源ユニット
  • プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    プログラマブル表示機

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷
  • RS-232Cケーブル(COM1用) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-232Cケーブル(COM1用)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1本
    61日以内出荷
    用途各種ホストとGP間をRS-232C接続するケーブル適合機種GP3000/COM1用ST3000/COM1用ケーブル長(m)5
  • ハンドストラップ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ハンドストラップ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    6,388税込7,027
    1個
    71日以内出荷
    GP3000H本体を手に固定して使用するためのストラップ(1本入り)
  • アタッチメント Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    アタッチメント

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1台
    71日以内出荷
  • ユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    79,980税込87,978
    1個
    71日以内出荷
  • ケーブル コネクタ無 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ケーブル コネクタ無

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    71日以内出荷
  • PFXGP4601TAA Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PFXGP4601TAA

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    549,800税込604,780
    1台
    73日以内出荷
  • PFXGP4601TAD Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PFXGP4601TAD

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    549,800税込604,780
    1台
    83日以内出荷