カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
- CKD(2)
- ホンダ(2)
- G-CRAFT(1)
「lt4000m」の検索結果

LT4000Mシリーズ(スタンダード)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥139,800~税込¥153,780~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。 また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。 【サイズ】 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen 【特長1】TFT65,536色搭載 【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能 【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能定格電圧(V)DC24表示ドット数320×240(QVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥91,980~税込¥101,178~1台ほか3日以内出荷から93日以内出荷GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥55,980~税込¥61,578~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ!定格電圧(V)DC24
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。摘要DINレール取り付け可能なフック付きアダプタータイプアダプター
EZイルミネーションスイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと