カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
- omron(オムロン)(23)
- トヨタ(17)
- MAZDA(マツダ)(9)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ミツビシ(4)
- TRENDnet(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JTC(2)
- スバル(2)
- anatech(アナテック)(2)
- コミネ(2)
- いすゞ自動車(2)
- BLACK BOX(2)
- タンベルグデータ(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- アズワン(1)
- コーセル(1)
- ブランドをもっと見る
「pawa-sapurai」の検索結果

スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流取付方式DINレール周波数(Hz)50/60規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1保護構造IP20出力電圧24Vdc使用周囲温度(℃)-25~60(結露及/氷結無きこと)接続端子ネジ取付方向1方向出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24~28.8dc環境3M4 IEC 60721-3-3準拠運転並列可/直列可(2台まで)保護過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間)使用高度2000m以下突入電流30A認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC