カテゴリ
- 制御機器(222)
- ディスクリート(6)
- リモコンスイッチ・無線スイッチ(1)
- 押しボタンスイッチ(5)
- 集積回路(IC)(2)
- パソコン/周辺機器(12)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
- シュナイダーエレクトリック(949)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(242)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(139)
- 東芝シュネデール・インバータ(23)
- TELEMECANIQUE SENSORS(20)
- シュナイダー(ドイツ)(2)
- SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「schneider」の検索結果
特価

RS-422 コネクター端子台変換 アダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
変換ケーブル 20cm
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
ワイヤレススイッチ 送信機
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能種類送信機(ダブルアクション)保証期間18ヶ月
10.4型用画面保護シート
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥4,998税込¥5,4981パック(5枚)当日出荷GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか当日出荷から13日以内出荷GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
GP4100シリーズ(コンパクト)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。定格電圧(V)DC12~24画面サイズ4.3型(ワイド)表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
Pro-face USB PC接続ケーブル
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:GP 4000シリーズ●ケーブル長:1.8m●インターフェイス:USB●USB転送ケーブル. Schneider Electric Pro-FaceのUSB転送ケーブルです。この長さ1.8 mのケーブルは、PC (USBタイプA)から画面データをGP4000シリーズユニット(USB Mini-B)に転送するための製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
Pro-face 保護シート
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。
COM ポート変換アダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
タッチパネル STM6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から3日以内出荷STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
EZイルミネーションスイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
コネクター端子台変換アダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から61日以内出荷シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
オムロンSYSMACリンクケーブル
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷オムロンSYSMACリンクケーブル(COM1用/5m)用途SYSMACリンクユニットに接続するケーブル適合機種GP3000/COM1用ST3000/COM2用ケーブル長(m)5
PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション TM3バスカプラー CanOpen
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷