タッチパネル STM6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から3日以内出荷
STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
ST6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から83日以内出荷
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
USB 前面取付けケーブル (1 m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から61日以内出荷
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
IoTゲートウェイ STM6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
定格電圧24Vdcインターフェースシリアル × 1 イーサネット × 2 USB(Type A)× 1 USB(micro-B)× 1
ユニットPro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000MシリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から6日以内出荷
データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ!定格電圧(V)DC24
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から6日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
用途ボックスモジュ ール用DC電源アダプタ 型式:PFXZCDADEXP1 Monotaro注文コード(39583417)と一緒にご購入ください。
リモートI/OPro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から121日以内出荷
表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から93日以内出荷
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。
さらに、軽量化で操作性も向上しました。
【サイズ】 5.7型
【I/F】COM | LAN | USB | SD
【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単
【特長2】軽量化により操作性向上
DIMMPro-face(シュナイダーエレクトリック)20日以内出荷