カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
- サン電子(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- グラフテック(GRAPHTEC)(3)
- TOA(2)
- カナレ電気(2)
- サンワサプライ(1)
- ラトックシステム(1)
「tx-100f」の検索結果

EZ LANアダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷Ethernetポートを簡単に増設できるアダプター仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV質量(g)100以下消費電力(W)0.63以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)0.5(コネクター部分含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×27×40使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)耐静電気放電IEC/EN61000-4-2レベル3接触放電法:6kV気中放電法:8kV耐圧(hPa)800~1114耐衝撃JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、147m/s2X,Y,Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.4.09.100以上周辺装置I/F【イーサネット】モジュラージャック(RJ-45)・IEEE802.3i/IEEE802.3u・10BASE-T/100BASE-TX、【USB】TypeA(プラグ)・USB2.0High-Speed(480Mbps)使用高度(m)海抜2000以下