カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(8)
  • ODELIC(オーデリック)(56)
  • エスコ(29)
  • M&H(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • オーム電機(22)
  • DAIKO(大光電機)(20)
  • ELPA(16)
  • STANLEY(スタンレー電気)(16)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • マリンテック(10)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • ウシオライティング(6)
  • 信和自動車工業(6)
  • DELTA(デルタ)(5)
  • POSH Faith(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電球 12v 5w」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84高さ(mm)149.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から76日以内出荷
小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色
超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ シュナイダーエレクトリック超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付きシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更
幅(mm)84高さ(mm)149引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球シュナイダーエレクトリック
6,898税込7,588
1箱(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC