カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • エスコ(3)
  • 日東工業(3)
  • Wera(2)
  • 富士電機(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1点box 30」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 1 点用, アルミ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 1 点用, アルミ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony 9001K穴数1材質(ボックス)アルミ特性Harmony 9001K シリーズダイキャスト金属製エンクロージャ. プッシュボタン取り付け穴径: 30.5 mmIP等級IP66カットアウト直径(Φmm)30最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40
  • 壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 150mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3DRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3315P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3315Pの外形寸法: 300 x 300 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3315Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3315Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
  • 壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)200グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3D角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3215P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3215Pの外形寸法: 300 x 200 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3215Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3215Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
  • 壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 150mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)300角度(°)開口角120コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3415P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D3415Pの外形寸法: 400 x 300 x 150 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D3415Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3415Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
  • 壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり、開口角120 °材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)500コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D5320P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D5320Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D5320Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D5320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66