カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(98)
- brembo(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- IRC(1)
- KSフィルター(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(1)
- オーム電機(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- ヤンマー(1)
- ワルター(2)
- 日本ブレード(1)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「17l-002c」の検索結果
特価

Harmony監視リレー RM17シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレールRoHS指令(10物質対応)対応