カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • BIGM(丸山製作所)(809)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
  • 佐野製作所(28)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
  • 三桂製作所(16)
  • イハラサイエンス(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
  • 渡辺電機工業(8)
  • ネオフレックス(7)
  • コクヨ(6)
  • 三菱電機(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • MICROCHIP(6)
  • 三興製作所[スプロケット](5)
  • omron(オムロン)(4)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18ms」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • ZBE101 シュナイダーエレクトリック

    ZBE101

    シュナイダーエレクトリック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.011タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1保護構造IP20シリーズZBE接点構成1NO保護等級IP20 IEC 60529締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2.3 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB5AS844 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS844

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    幅(mm)40質量(kg)0.046直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BS844 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BS844

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    幅(mm)40質量(kg)0.073直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency switching off push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格UL 508、IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、GB 14048.5、ISO 13850、JIS C8201-1シリーズZB4深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass I IEC 61140取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB5AZ105 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AZ105

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)30高さ(mm)42タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB5接点構成1NO+1NC深さ(mm)32保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZENL1121 シュナイダーエレクトリック

    ZENL1121

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.015タイプProduct or Component:Contact block、Assembly:For customer assembly使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZENL接点構成1NC保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • ZBE1026 シュナイダーエレクトリック

    ZBE1026

    シュナイダーエレクトリック
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.012タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBE保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni/Au耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZBE1015 シュナイダーエレクトリック

    ZBE1015

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)34.3質量(kg)0.005高さ(mm)14.8タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZBE接点構成1NO深さ(mm)9.8保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak(f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BL7341 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BL7341

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4保護等級IP69 IEC 60529、IP66 IEC 60529、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:Green ''I''-red ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttonsクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZBE204 シュナイダーエレクトリック

    ZBE204

    シュナイダーエレクトリック
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.02タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Double使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBE接点構成2NC保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)3.4 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BZ141 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ141

    シュナイダーエレクトリック
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.072高さ(mm)47タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、UL 508、JIS C8201-1シリーズZB4接点構成1NO+2NC深さ(mm)37保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性5000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BG08 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BG08

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)29質量(kg)0.098直径(Φmm)28.5高さ(mm)29タイプProduct or Component:Head for key selector switch、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、GB 14048.5シリーズZB4深さ(mm)72保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状Black key switchクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB5AT844 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AT844

    シュナイダーエレクトリック
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)30質量(kg)0.05直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)56保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットPush-pull保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
  • ZB4BH033 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BH033

    シュナイダーエレクトリック
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)29質量(kg)0.026直径(Φmm)28.5高さ(mm)29タイプProduct or Component:Head for illuminated push-button、Operator:push-push、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4レンズ色深さ(mm)30保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性500000サイクル互換性Universal LED操作部形状Green flush、unmarkedクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応操作位置3 positions±45°耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB5AS834 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS834

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)30質量(kg)0.042直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60364-5-53、IEC 60947-5-5、GB 14048.5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-1、ISO 13850、UL 508、IEC 60204-1、IEC 60947-5-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • XB4BW73731G5 シュナイダーエレクトリック

    XB4BW73731G5

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak質量(kg)0.13タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1シリーズXB4接点構成1NO+1NC保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular消費電流(mA)14操作description:Green ''I''-red ''O''光源色操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot lightクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6