カテゴリ
- 制御機器(32)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- APC(シュナイダーエレクトリック)(59)
- omron(オムロン)(29)
- EATON(イートン)(16)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- 三菱電機(7)
- CyberPower(7)
- サイバーパワー(7)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- サンワサプライ(5)
- REX(レッキス工業)(4)
- コガネイ(3)
- ニチコン(3)
- KEMET(3)
- VISHAY(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- 富士電機(2)
- 山洋電気(2)
- ユタカ電機製作所(2)
- ブランドをもっと見る

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V
シュナイダーエレクトリック¥519,800税込¥571,7801台翌日出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。出力コンセント形状IEC 320 C13/IEC 320 C19出力コンセント数IEC 320 C13×8個 / IEC 320 C19×1個形状タワー/ラックマウント型出力電圧(V)単相AC200入力電圧(V)単相AC200運転方式ラインインタラクティブ容量(W)2700容量(VA)3000
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証
シュナイダーエレクトリック¥769,800税込¥846,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。仕様●ラックユニット:2U色黒種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)2700ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)200入力電圧(V)220、230、240、208、200、保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L6-20P同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース充電時間3hケーブル1本高さ(cm)8.5定格電力(VA)3000定格出力電圧(V)200動作温度(℃)0~40バッテリー数1入力電圧範囲(V)140~280通信ポートスマートスロット取付面位置下方バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)39相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換認証マークUL 1778/VCCI クラスAUSB対応深さ(cm)66.7出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 3年保証
シュナイダーエレクトリック¥599,800税込¥659,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥729,800税込¥802,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V オンサイト5年保証
シュナイダーエレクトリック¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年オンサイト保証付きモデルです。
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V オンサイト3年保証
シュナイダーエレクトリック¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年オンサイト保証付きモデルです。
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30
シュナイダーエレクトリック¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用背面出力パネル、NEMA L6-30R × 2、NEMA L6-30R × 2質量(kg)1.12種類アクセサリー幅(cm)13パッケージサイズ(mm)175×150×208(幅×奥行×高さ)高さ(cm)17深さ(cm)9.2
Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷SCL400RMJ1UNC は、小型 100/120V UPS では唯一 リチウムイオンバッテリー、ネットワークマネジメントカード(NMC)、PowerChute Network Shutdown(PCNS)に対応しており、小型 1U 機器でも本格的なサーバ保護を可能にする製品です。 電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください。仕様●その他環境及び安全規格:UL1778●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●入力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●出力コンセント数(バックアップ):4●出力相数:単相●定格入力周波数:50 - 60 Hz(自動検出)●定格入力電圧:100V●定格出力周波数:50/60 Hz●最大出力容量(VA):400VA●最大出力容量(W):400W●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー/ラックマウント●電気用品安全法(備考):電気用品安全法(PSEマーク)の適用対象外●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/運転方式常時商用定格出力電圧100V充電時間8時間
APC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module
シュナイダーエレクトリック¥549,800税込¥604,7801式6日以内出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 交換用バッテリーモジュールです。UPS本体、または外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)のバッテリー交換が必要な場合に本製品をご使用ください。なお、外部バッテリーパックは本バッテリーモジュールが2式必要です。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-52
APC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer
シュナイダーエレクトリック¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
APC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module
シュナイダーエレクトリック¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 交換用バッテリーモジュールです。UPS本体、または外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)のバッテリー交換が必要な場合に本製品をご使用ください。なお、外部バッテリーパックは本バッテリーモジュールが2式必要です。
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS SRT用 ステップダウントランスフォーマー (100V/200V出力)。200Vの出力だけでなく、100V出力も必要な場合、UPSの出力に接続することで200Vおよび100V出力が取り出せます。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
シュナイダーエレクトリック¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。 高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量 :24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度) :0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)●アズワン品番67-5232-96
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 3年保証
シュナイダーエレクトリック¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion XBP 180V 2U Rack/Tower
シュナイダーエレクトリック¥879,800税込¥967,7801式5日以内出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパックです。商用電源停止中に運転時間の延長ができます。最大10台まで接続可能で最大負荷時に最大2時間6分まで運転時間の延長ができます。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-46
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー形状ラックマウント型質量(kg)24.5色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45容量(W)1000出力周波数(Hz)47~63 ± 0.3出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×432×665充電時間4hバッテリー容量(Ah)54バッテリー電圧(V)36保証期間2 years (Japan only)保護機能サーキットブレーカー高さ(cm)4.45入力周波数(Hz)50/60安全規格VCCI クラスA/TUV充電時間(時間)4入力電圧変動許容範囲(V)83~122/100VAC、70~125(調整可能)/100AC通信機能シリアル容量(VA)1200入力電流(A)12(rated)定格電力(VA)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC)通信ポートUSBシリアルスマートスロット出力容量(VA/W)1200/1000入力電圧(定格)100VAC取付面位置前/水平IP等級IP20バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)24.5相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール認証マークVCCI クラスA/TUVUSB対応深さ(cm)66.5最大出力電流(A)12出力コンセント4 NEMA 5-15R出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数4
APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBP
シュナイダーエレクトリック¥44,980税込¥49,4781式6日以内出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパック延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)を離れた位置に設置する場合の延長ケーブル(約4.5m)です。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-45
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion XBP 180V 2U Rack/Tower
シュナイダーエレクトリック¥669,800税込¥736,7801台8日以内出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパックです。商用電源停止中に運転時間の延長ができます。最大10台まで接続可能で最大負荷時に最大2時間6分まで運転時間の延長ができます。
APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBP
シュナイダーエレクトリック¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパック延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)を離れた位置に設置する場合の延長ケーブル(約4.5m)です。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 7年保証
シュナイダーエレクトリック¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされております7年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト3年保証
シュナイダーエレクトリック¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト5年保証
シュナイダーエレクトリック¥599,800税込¥659,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト7年保証
シュナイダーエレクトリック¥799,800税込¥879,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされておりますオンサイト7年延長保証付きモデルです。
Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781台欠品中APCのラックマウントPDUは業界NO1の品揃えです。1Uのラック高、10個のC13アウトレットを持つ200V対応のラックマウントPDU製品です。他の0U製品同様に垂直方向にマウントすることも可能であり、メーカーPDUの中では小型で使いまわしのよい製品です。
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Tower 120V 8x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD
シュナイダーエレクトリック¥269,800税込¥296,7801式5日以内出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1440VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-36
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Rackmount 2U 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD
シュナイダーエレクトリック¥359,800税込¥395,7801式欠品中LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1440VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-38
APC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Rackmount 2U 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD
シュナイダーエレクトリック¥239,800税込¥263,7801式5日以内出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-34
APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、120V、8x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS定格出力容量(VA)1500
APC Smart-UPS、Line Interactive、1000VA、Rackmount 2U、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD
シュナイダーエレクトリック¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Rackmount 2U、120V、6x NEMA 5-15R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD
シュナイダーエレクトリック¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
APC Smart-UPS、Line Interactive、2200VA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD
シュナイダーエレクトリック¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量2200VAのタワー設置型UPS
APC Smart-UPS、Line Interactive、3kVA、Rackmount 2U、120V、6x NEMA 5-15R+2x NEMA 5-20R outlets、SmartConnect Port+SmartSlot
シュナイダーエレクトリック¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
APC RS 1200VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥82,980税込¥91,2781台8日以内出荷出力容量 1200VA/720W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。