カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- 三木プーリ(8)
- コノエ(2)
- トヨタ(2)
- ダイヘン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- タカ印(ササガワ)(1)
- 日野自動車(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「24-1910」の検索結果

Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:241 mm NSYTBS241910
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様Better World 製品:あり材質ABS樹脂幅(mm)191高さ(mm)241外形寸法(mm)241×191×128フランジありシリーズNSYTBS範囲ThalassaコードRAL 7035シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ABS ボックス IK07 RAL7035 Int. 高さは 225 、幅は 175 、奥行きカバーの不透明度は 20 です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級 IP55
壁面ボックス Schneider Electric 241 x 194 x 107mm RAL 7035
シュナイダーエレクトリック¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー材質ABS樹脂幅(mm)194色グレー高さ(mm)241シリーズThalassa TBSRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYTBS241910H壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYTBS241910Hの外形寸法は241 x 194 x 107 mmです。 製品の内容は何ですか NSYTBS241910Hエンクロ-ジャには、本体 x 1、カバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 このウォ-ルボックスを屋外で使用することはできますか NSYTBS 241910Hの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)107IP等級IP66