カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • MICROCHIP(64)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • エスコ(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • SAMTEC(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KSフィルター(5)
  • onsemi(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • JVC(4)
  • NOJIMA ENGINEERING(4)
  • ABRACON(3)
  • RS PRO(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • オーム電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24lc」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格へ
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32B7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32B7

    シュナイダーエレクトリック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 32 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Min: -5℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D80B5 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:130mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8772アズワン品番65-7351-46
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT326B7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9040アズワン品番65-7351-44
  • 電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 25 A です接触器の抵抗負荷があります。保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7322-05
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186BD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7322-34
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
  • 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D123B7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3、AC-4 カテゴリ。 UE 定格電圧電源回路 <=300 V dc 25 ~ 400 Hz、電源回路 <:=690 V AC 25 ~ 400 Hz (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、16 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路 24 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 準拠の IP20x 前面。
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:スプリング●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-4722アズワン品番65-7351-18
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D09B7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D09B7

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D09B7コンタクタSchneider Electric LC1D09B7モデルは、24 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が9 Aとなっています。
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AB7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9302アズワン品番65-7349-60
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 -<:440 V 9 A - 24 V dc コイル Coil です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●長さ:77mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-54
  • 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 事前に取り付けられたインターロック ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 。可逆コンタクタとは。可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-3987アズワン品番65-7318-80
  • 電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
  • 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricLC2DTeSysD可逆コンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化事前に取り付けられたインターロックねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応しています簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。可逆コンタクタとは。可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7317-44
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12BL シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12BL

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 3NO●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 93mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート、レール℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25BD シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25BD

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)99シリーズTeSys D接続方式ねじ補助接点2構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LC1D25BDコンタクタSchneider Electric LC1D25BDモデルは、24 V dcで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。コンタクト定格電流(A)25コンタクト定格電圧(V)690/ac最大動作温度(℃)60
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12B7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12B7

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 3NO●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●取付方法: DINレール取り付け℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25B7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25B7

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●許容入力: 11 kW●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 92mm●Better World 製品: あり●取付方法: レール℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D18B7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D18B7

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 18 A●製品シリーズ: TeSys D●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 86mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Min: -5℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • 可逆形電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TeSys F - contactor coil - LX4FJ - 24 V シュナイダーエレクトリック

    TeSys F - contactor coil - LX4FJ - 24 V

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧が 24 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度範囲は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.97 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-44
  • モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリック

    モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LC2Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LC2Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Sシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Sシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷