カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(71)
  • コガネイ(1,107)
  • BIGM(丸山製作所)(1,003)
  • エスコ(498)
  • KITZ(キッツ)(371)
  • ベン(335)
  • リケン(273)
  • ParkerTAIYO(253)
  • 桑名金属工業(250)
  • CKD(217)
  • ヨシタケ(199)
  • KHK(小原歯車工業)(181)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
  • Panasonic(パナソニック)(147)
  • アカギ(147)
  • TRUSCO(139)
  • サンドビック(138)
  • 三菱(134)
  • イマオコーポレーション(128)
  • 岩田製作所(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25A」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズシュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KNシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトシュナイダーエレクトリック
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズシュナイダーエレクトリック
74,980税込82,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズシュナイダーエレクトリック
73,980税込81,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 安全ブレーカシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミニサーキットブレーカ シュナイダーエレクトリックミニサーキットブレーカシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
ソフトスターター ATS01シリーズ シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS01シリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から111日以内出荷
ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。 超コンパクト設計により省スペース化を実現。 オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ Schneider Electric ネジシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックマニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KNシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リミットスイッチシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:Harmony XB4 、 定格電圧:600 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:10 A 、 UL、CSA. コンタクトブロック. スクリュークランプ端子接続 固定カラー付き 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2SK シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2SKシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690Vシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58インジケータあり
TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ Schneider Electric D, 9→13 A シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ Schneider Electric D, 9→13 Aシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様モーター定格電流:9 → 13 A 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount 、 シリーズ:D 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:75mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 UL、CSA. 3極熱的過負荷リレー. モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。. 調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個別に取り付け可能 絶縁電圧600 V、耐電圧6 kVRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V acシュナイダーエレクトリック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys
Schneider Electric, カメラスイッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, カメラスイッチシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Harmony KK2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55 ℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ
サーマルリレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックサーマルリレー Tesys Dシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC25シリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC25シリーズシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ソリッドステートリレー, 3a接点 シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー, 3a接点シュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
接点構成3a
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品シュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
オプション 取付L金具
材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP25(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50音色RoHS定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
66日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP25(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から10日以内出荷
101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 12V dcシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690Vシュナイダーエレクトリック
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
中型多音色電子音警報器 シュナイダーエレクトリック中型多音色電子音警報器シュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
Schneider Electric リレー 24V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 24V acシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷