カテゴリ
- 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(368)
- SMC(62)
- IDEC(和泉電気)(26)
- MAZDA(マツダ)(25)
- 三木プーリ(23)
- VISHAY(22)
- 未来工業(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- SIEMENS(13)
- 渡辺電機工業(13)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ニッセイ(11)
- 三桂製作所(11)
- omron(オムロン)(10)
- テンパール工業(9)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(9)
- NSK(ナカニシ)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「2k-22」の検索結果
特価

Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック
シュナイダーエレクトリック¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD2
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP67, IP69K●投角: 90°●Better World 認証: Green Premium●セレクタスイッチ、ロータリ. Schneider Electric ZB4シリーズセレクタスイッチヘッドは、操作しやすく長持ちするスイッチです。苛酷な産業用途に耐えるように頑丈な設計になっています。. 特長と利点. モジュール構造、コンポーネント部品は別売り 3/2常時開又は常時閉バルブ機能を使用可能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22 mm
ワイヤレススイッチ メタルヘッド
シュナイダーエレクトリック¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から9日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
ワイヤレススイッチ 透明カバー
シュナイダーエレクトリック¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB5アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB5AD2
シュナイダーエレクトリック¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: ZB5●IP保護等級: IP67、 IP69, IP69K●投角: 90°●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric Harmony ZB5 セレクタスイッチヘッドは、 XB5. Schneider Electric では、標準ハンドルやロングハンドル、さまざまな位置に対応した Harmony ZB5 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸形でプラスチック製です。効率的で、簡単にセットアップでき、柔軟で、頑丈に設計されています。 すべてのスイッチヘッドには、スクリュークランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などのさまざまな独創的な接続システムが用意されています。 メーカーでは、魅力的なフラッシュマウントタイプなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB5 スイッチヘッド製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 化学環境で高い性能を発揮 シンプルで迅速なインストール 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C 高耐振性. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IEC60529 準拠の IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. 用途 - 過酷な食品環境に最適な産業、建築、インフラストラクチャ向けに設計されています。その他の用途: 機械 制御パネル ディストリビューションパネル レストラン 商業ビル 空港
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なし
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)
シュナイダーエレクトリック¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なし
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ
シュナイダーエレクトリック¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターンIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB5アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(白)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒)
シュナイダーエレクトリック¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青)
シュナイダーエレクトリック¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(青)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤)
シュナイダーエレクトリック¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(赤)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白)
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(白)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ)
シュナイダーエレクトリック¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
補助接点
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●K2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ●コード番号:818-5871アズワン品番65-7825-02
Schneider Electric, カメラスイッチ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:Harmony KK2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55 ℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ
Schneider Electric レンズ
シュナイダーエレクトリック¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Lens併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. Harmony 9シリーズ製品にのみ取り付け。. パイロットライトレンズ. パイロットレンズ用標準レンズ
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, GRP
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:2エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric レンチ
シュナイダーエレクトリック¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Wrench併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 工具. コンタクトブロック取り付け用の特別な先端を備えたドライバ 取り付けが迅速になる固定ナット締め付けレンチ
Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB5シリーズ ラッチ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●IEC、JIS. UL、CSA. キースイッチ. Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。. キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。
Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド ZB4シリーズ ラッチ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●シリーズ: ZB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB5アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応