カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(67)
  • エスコ(26)
  • マキテック(20)
  • サンドビック(11)
  • 信越化学工業(11)
  • 電成興業(11)
  • SKC(環境測定)(11)
  • 岡崎精工(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • テラウチ(寺内製作所)(5)
  • 大和製砥所(4)
  • ミヤコ(4)
  • 福助工業(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • 田村総業(4)
  • KEMET(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • 日東工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300x150」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3DRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3315P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3315Pの外形寸法: 300 x 300 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3315Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3315Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mmシュナイダーエレクトリック
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)300未塗装高さ(mm)400規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3X4315 Spacial S3X 多目的ステンレススチ-ルコンパクト壁面ボックスエンクロ-ジャ 特長と利点: 特長と利点: 小型です。 壁面取り付け型。 一体型ボディ、十字型構造、溝型フロントレ-ル プレ-ンドア x 1 、 120 ° リバ-シブル開口、ヒンジ付き(取り外し可能)。 3 mm のダブルバ-ロック。 取り付けプレ-トと押さえプレ-トは付属していません。 IP66 は IEC60529 に準拠。 IEC62262 に適合する IK10 材質 ロック-クロムめっき ステンレススチ-ル製ヒンジ。 ドア / 壁面ボックスボディ Scotch-Brite (R) - ブラシ仕上げ。 材質の厚さは 1.5 mm です。 製品の内容を教えてください。 一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、1つのロック。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mmシュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、シャシープレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)200未塗装高さ(mm)300規格IEC 62208シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Spacial S3X ステンレススチール製壁面 Box Enclosures です。. Schneider Electric の Spacial S3X シリーズの 304 ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャは、 1 枚の金属板を折り曲げ、露出した環境で優れた性能を発揮するためにコーナーで溶接することで製造されています。Spacial S3X 壁面ボックスには、壁掛けボックスのエンクロージャを保護する前面レール溝があり、内容物が水、油、その他の液体侵入を形成します。. Spacial S3X 壁面ボックスエンクロージャの特長です。. ;ul> ;li>ステンレス鋼 AISI 304L 又は AISI 316L ;/li> ;li>プレーンドア AISI 304L 又は AISI 316L 製の各種サイズ。 ;/li> ;li>透明ドア AISI 304L の 6 種類のその他のサイズを用意 ;/li> ;li>研磨仕上げの Scotch Brite ;/li> ;li>防水( IP66 シングルドア、 IP55 ダブルドア)、( IK 10 プレーンドア、 IK 08 グレーズドア)。 ;/li> ;li>120 ° の開口部、左右どちらにも取り付けられるリバーシブルドア。 ;/li> ;li>ステンレススチール製隠しヒンジ。 ;/li> ;li>ヒンジは高さの寸法に従って取り付けられています。 ;/li> ;li>屋内外に簡単に設置できます。 ;/li> ;li>清掃が簡単で衛生的 ;/li> ;/ul>各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 300 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 150 x 300 x 80mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)150コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)300角度(°)開口角120コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3415P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D3415Pの外形寸法: 400 x 300 x 150 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D3415Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3415Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)200グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3D角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3215P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3215Pの外形寸法: 300 x 200 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3215Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3215Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 250 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 250 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)250グレー高さ(mm)300シリーズSpacial CRN角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric IP66 / IK10 Spacial CRN - CRNG 多目的スチ-ル製壁面ボックスエンクロ-ジャに、ケ-ブルグランドプレ-トが付属しています。Schneider Electric Spacial CRN 及び CRNG スチ-ル製壁面取り付け型エンクロ-ジャは、真にユニバ-サルな壁面ボックスエンクロ-ジャで、エポキシポリエステル粉体塗装仕上げのライトグレ-ボディを備えています。又、エンクロ-ジャにはポリウレタンシ-ルがあり、数年の防水性を保証しています。Schneider Electric の CRN モデルと CRNG モデルは、大型サイズのウォ-ル Box Enclosures 向けに用意されています。CRN 及び CRNG ユニバ-サル壁面 Box Enclosures ( CRNG )です。;ul> ;li>ドアは取り外し可能で、開口角が 120 ° で、高さが 600 mm の 2 つの閉鎖ポイントを備えたリバ-シブルです。 ;/li> ;li>最大荷重: 50 kg/m2 ;/li> ;li>ポリウレタン製シ-ル。 ;/li> ;li>スマ-トヒンジにより取り外しが簡単で、ドアを反転可能 ;/li> ;li>さまざまなインサ-トを用意。 ;/li> ;li>ドアと壁掛けボックスエンクロ-ジャ本体の溶接スタッドボルト(ア-ス溶接)。 ;/li> ;li>溶接された背面スタッド( 4 )、取り付け用の肩付き。 ;/li> ;li>エポキシポリエステルコ-ティングとポリウレタンシ-ルで数年の防水性を保証。 ;/li> ;li>ポリエステルは RAL 7035 を塗装します。 ;/li> ;/ul> CRNG 壁面ボックス。 ;ul> ;li>3 点ロック。 ;/li> ;li>ダブルドアモデルも用意( IP55 )。 ;/li> ;/ul>. 注意 - ウォ-ルブラケットは別売です すべてのエンクロ-ジャに取り付け(シャ-シ)プレ-トが付属しているわけではありません。詳細については、属性デ-タをご確認してください。Spacial CRN / CRNG 壁面ボックスエンクロ-ジャシャ-シオプションで提供. ;ul> ;li>プレ-ン、シルクスクリ-ン、マイクロ穴あき、 Telequick 穴あき、対称、 スチ-ル製ケ-ブル押さえプレ-ト、絶縁ケ-ブル押さえプレ-ト(ノックアウト付き)、ケ-ブル押さえプレ-トにはメンブレンが付属します。 ;/li> ;/ul>. Spacial CRN / CRNG スチ-ル製壁面ボックスエンクロ-ジャの一般的な用途. ;ul> ;li>産業オ-トメ-ション、産業用制御(プレ-ンシャ-シ、マイクロ穴あきシャ-シ、有孔シャ-シ)。 ;/li> ;li>配電(モジュ-ル式シャ-シ、スチ-ル製、絶縁- 24 → 234 モジュ-ル) ;/li> ;li>電子機器及び産業用ネットワ-ク( 18 インチ固定又はスイングフレ-ム)。 ;/li> ;/ul>ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66