カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(449)
  • マルヤス電業(186)
  • 旭光電機工業(36)
  • ODELIC(オーデリック)(32)
  • RS PRO(32)
  • エスコ(23)
  • プロテック(17)
  • 日動工業(15)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(12)
  • ELPA(9)
  • ウシオライティング(7)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • 岩崎電気(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 信和自動車工業(6)
  • オーム電機(5)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • DAIKO(大光電機)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30V 電球」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケータライト Schneider Electric シュナイダーエレクトリックインジケータライト Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。直径(Φmm)11
パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 白熱電球プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:543-3405アズワン品番65-7841-53
パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 白熱電球プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
仕様●定格電圧:120V ac●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8330アズワン品番65-7841-73
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001Kシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001Kシリーズシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001SKシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001SKシリーズシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony 9001SK●許容電流値:3 A ac, 550 mA dc●パイロットライト - 超高輝度LED. 9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。. レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ プラスチック シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ プラスチックシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤シュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 白熱電球プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8396アズワン品番65-7841-01
バルブ 白熱灯 クリア 230V シュナイダーエレクトリックバルブ 白熱灯 クリア 230Vシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択
パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙シュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 白熱電球プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8403アズワン品番65-7841-56