カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- SMC(228)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- ニッサン(78)
- ParkerTAIYO(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- 渡辺電機工業(26)
- KEMET(19)
- CKD(12)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- スズキ(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- CHINO(チノー)(8)
- mizuno(ミズノ)(6)
- エスコ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SIEMENS(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- シャープ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「3jd」の検索結果

Harmony電磁リレー RXGシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●シリーズ:SSL●コード番号:203-5197アズワン品番65-8085-83
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷。Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●シリーズ:SSL●コード番号:203-5231アズワン品番65-8088-02
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 12 Vdc 0.003 kW
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:12 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7282-25