カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • EBM PAPST(20)
  • ホンダ(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • Phenomenex(7)
  • EVERCOAT(エバーコート)(4)
  • スリーボンド(3)
  • Baumer(2)
  • サンスター(1)
  • セメダイン(1)
  • マキテック(1)
  • ミニター(1)
  • メグロ化学(1)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 07333」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル 電源ケーブル Altivar 32、Altivar Machine ATV320 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル 電源ケーブル Altivar 32、Altivar Machine ATV320

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric シールド付きタイプ電源ケーブルは、Altivar Machine ATV320 及び Altivar 32 製品に対応しています。ケーブル長は長さ 3 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 + 2 x 0.14 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用 電気接続、コネクタ x 1、M23 8 ピン同期モータ側、フリーエンド可変速ドライブ側 x 1
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:Altivar 32 、Altivar Machine ATV320●長さ:3mアズワン品番65-7333-23
  • セーフティライトカーテン シュナイダーエレクトリック

    セーフティライトカーテン

    シュナイダーエレクトリック
    559,800税込615,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、120 本の光ビームが保護高さ 1210 mm となります。PFHD の信頼性データは、2.73 x 10 - 2 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます。スタンドアロンセンサとして使用することも(セーフティ制御ユニットなしで)、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます。動作温度範囲は -20 → +55 ℃ です。また、配線で検出距離は 0 → 3 m 又は 1 → 6 m を選択できます
    仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4E●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●コード番号:220-1395アズワン品番65-7333-26
  • ケーブル SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル Lexium 32 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル Lexium 32

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric SinCos Hyperfine エンコーダケーブルは、長さ 30 m で、3 x ( 2 x 0.14 mm 2 ) + ( 2 x 0.34 mm 2 )のケーブル構成を備えています。 M23 コネクタ 1 個と RJ45 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
    仕様●アクセサリタイプ:SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル●併用可能製品:Lexium 32●長さ:30mアズワン品番65-7333-87