カテゴリ
- オフィス家具(10)
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- 富士電機(46)
- CKD(42)
- 三菱電機(42)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- RS PRO(24)
- 東和制電工業(TOWA)(23)
- コガネイ(20)
- SIEMENS(20)
- omron(オムロン)(17)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- 日立産機システム(12)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- POSH Faith(12)
- カネミツ(11)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(11)
- DiodesZetex(10)
- 東芝(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「3v400」の検索結果
特価

PDU、Switched、3Phase、400V/415V、20A
シュナイダーエレクトリック¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 11.5kW、 3PH、 415V、 20A、 520P6、 42 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched、3Phase、400V/415V、30A
シュナイダーエレクトリック¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched、3Phase、400V/415V、60A
シュナイダーエレクトリック¥619,800税込¥681,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 34.6kW、 3PH、 415V、 60A、 560P6、 42 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、30A
シュナイダーエレクトリック¥559,800税込¥615,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、60A
シュナイダーエレクトリック¥749,800税込¥824,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 34.6kW、 3PH、 415V、 60A、 560P6、 42 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、20A
シュナイダーエレクトリック¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 11.5kW、 3PH、 415V、 20A、 520P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered、3Phase 、400V/415V、60A
シュナイダーエレクトリック¥469,800税込¥516,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 34.6kW、 3PH、 415V、 60A、 560P6、 42 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered、3Phase 、400V/415V、30A
シュナイダーエレクトリック¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered、3Phase 、400V/415V、20A
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 11.5kW、 3PH、 415V、 20A、 520P6、 42 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered Plus、3Phase 、400V/415V、30A
シュナイダーエレクトリック¥519,800税込¥571,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Outlet、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスターター ATS01シリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から112日以内出荷ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。 超コンパクト設計により省スペース化を実現。 オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
ソフトスターター ATS480シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD制御方式電圧制御、独自トルク制御通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac
シュナイダーエレクトリック¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys
Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。