カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • BIGM(丸山製作所)(382)
  • ホンダ(265)
  • 廣杉計器(63)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • 京セラ(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 浅香工業(12)
  • ハンマーキャスター(10)
  • 三菱電機(10)
  • 三洋スーパースタンド(8)
  • 河村電器産業(7)
  • 扶桑金属工業(6)
  • スワロー電機(5)
  • スバル(4)
  • 東芝(3)
  • 東洋バルヴ(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • ダイハツ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415k」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
rPDU Adv G2、SW、2U、3PH、415V、48/60A シュナイダーエレクトリックrPDU Adv G2、SW、2U、3PH、415V、48/60Aシュナイダーエレクトリック
619,800税込681,780
1台
翌々日出荷
APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched、2U、三相、415 V、48/60 A、コンセント18口
rPDU Adv G2、ME、2U、3PH、415V、48/60A シュナイダーエレクトリックrPDU Adv G2、ME、2U、3PH、415V、48/60Aシュナイダーエレクトリック
509,800税込560,780
1台
翌々日出荷
APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Metered、2U、三相、415 V、48/60 A、コンセント18口
rPDU Adv G2、SM、2U、3PH、415V、48/60A シュナイダーエレクトリックrPDU Adv G2、SM、2U、3PH、415V、48/60Aシュナイダーエレクトリック
719,800税込791,780
1台
翌々日出荷
APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、2U、三相、415 V、48/60 A
rPDU Adv G2、ME、0U、3PH、415V、80/100A シュナイダーエレクトリックrPDU Adv G2、ME、0U、3PH、415V、80/100Aシュナイダーエレクトリック
949,800税込1,044,780
1台
翌々日出荷
APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Metered、0U、三相、415V、80/100A、5125 P6W、コンセント36口
rPDU Adv G2、SM、0U、3PH、415V、80/100A シュナイダーエレクトリックrPDU Adv G2、SM、0U、3PH、415V、80/100Aシュナイダーエレクトリック
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、0U、三相、415V、80/100A
rPDU Adv G2、SW、0U、3PH、415V、80/100A シュナイダーエレクトリックrPDU Adv G2、SW、0U、3PH、415V、80/100Aシュナイダーエレクトリック
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched、0U、三相、415 V、80/100 A、型番 5125P6W、コンセント36口
Schneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN40BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN40BW3シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V dc●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 4NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric TeSys K シリーズ低消費電力制御リレーです。. Schneider Electric の TeSys K シリーズの低消費電力制御リレーは、最大 5.5 kW の 400 / 415 V 可逆 / 可逆接触器製品です あらゆる用途にシームレスに統合でき、優れた性能とコンパクトさを発揮します。 この制御リレーは、熱定格 10 A の 4 極リレーとして使用でき、 AC 又は DC 電圧に適しています。 この制御リレーは低消費電力モデルとして利用でき、プログラマブルコントローラに適した抑制機能を内蔵しています。. 機能。. ;ul> ;li>6 A 、 9 A 、 12 A のすべての定格に共通オプションを用意しています ;/li> ;li>制御回路を用意、 AC 、 DC 、低消費電力 DC 、静音 ;/li> ;li>用途 - 2.2 kW 、 4.35 kW 、 AC3 及び AC4 。 ;/li> ;li>コネクタ - ねじクランプ、ファストン、スプリング端子、基板用ピン(基板) ;/li> ;li>10 A の熱定格コンタクト(最小 17 V 5 mA で使用可能)。 ;/li> ;li>AC 又は DC 制御回路による 4 極動作 ;/li> ;li>補助コンタクト及びタイマモジュール ;/li> ;li>産業、インフラストラクチャ、ビル ;/li> ;li>シンプルな制御システム ;/li> ;li>ノイズの影響を受けやすい領域、主電源、静音コンタクタ ;/li> ;/ul>
Schneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN22BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN22BW3シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート●Schneider Electric TeSys K シリーズ低消費電力制御リレーです。. Schneider Electric の TeSys K シリーズの低消費電力制御リレーは、最大 5.5 kW の 400 / 415 V 可逆 / 可逆接触器製品です あらゆる用途にシームレスに統合でき、優れた性能とコンパクトさを発揮します。 この制御リレーは、熱定格 10 A の 4 極リレーとして使用でき、 AC 又は DC 電圧に適しています。 この制御リレーは低消費電力モデルとして利用でき、プログラマブルコントローラに適した抑制機能を内蔵しています。. 機能。. ;ul> ;li>6 A 、 9 A 、 12 A のすべての定格に共通オプションを用意しています ;/li> ;li>制御回路を用意、 AC 、 DC 、低消費電力 DC 、静音 ;/li> ;li>用途 - 2.2 kW 、 4.35 kW 、 AC3 及び AC4 。 ;/li> ;li>コネクタ - ねじクランプ、ファストン、スプリング端子、基板用ピン(基板) ;/li> ;li>10 A の熱定格コンタクト(最小 17 V 5 mA で使用可能)。 ;/li> ;li>AC 又は DC 制御回路による 4 極動作 ;/li> ;li>補助コンタクト及びタイマモジュール ;/li> ;li>産業、インフラストラクチャ、ビル ;/li> ;li>シンプルな制御システム ;/li> ;li>ノイズの影響を受けやすい領域、主電源、静音コンタクタ ;/li> ;/ul>
電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1D115U5SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長です。モータ制御及び抵抗負荷用途。AC-1、AC-3カテゴリ。<=1000Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)モータ電力:30kW@220→230Vac50/60Hz、55kW@380→400Vac50/60Hz、65kW@1000Vac50/60Hz、75kW@500Vac50/60Hz、80kW@660→690Vac50/60Hz、59kW@415→440Vac50/60Hz。200A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路)、115A<(:60℃)@<=440VacAC-3(電源回路)、Ie定格電流。AC50Hzサーキット回路電圧:240Vac1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:1100A@440V(電源回路)はIEC60947に準拠しています。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:115 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7324-20
電磁接触器 220 V ac 3極 LC1DWKシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1DWKシリーズシュナイダーエレクトリック
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
TeSys LC1D.Kコンデンサデューティコンタクタ - 3P - 60 kVAR - 415 V - 220 V acコイル
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ねじアズワン品番65-7349-97
ブスバー Schneider Electric iC60 シュナイダーエレクトリックブスバー Schneider Electric iC60シュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷