カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- SMC(873)
- MAZDA(マツダ)(80)
- 三木プーリ(43)
- ニッサン(19)
- VISHAY(17)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- エスコ(5)
- プラネックスコミュニケーションズ(5)
- イトーキ(4)
- 椿本チエイン(2)
- ネグロス電工(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- ガステック(2)
- honeywell(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ユニバーサル(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- トーキン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「54n01」の検索結果

Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,4軸
シュナイダーエレクトリック¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様軸の数:4スイッチ技術:バネ復帰IP評価:IP66タイプを処理:レバーコンタクトの定格電圧:600Vコンタクト定格電流:220 mA @ 600 V acコンタクトのコンフィギュレーション:常時開コンタクト材質:銀ニッケルターミナルタイプ:ネジ機械的寿命:1000000Cycles動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃ジョイスティックコントローラXD4 PA. 54 mmの長さの操作シャフト 1方向あたりN/Oコンタクト x 1 2方向及び4方向を用意RoHS指令(10物質対応)対応