カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- NMB(ミネベア)(7)
- 山洋電気(5)
- オリエンタルモーター(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日東工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5915pc-22t-b30」の検索結果
特価

Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB5シリーズ ラッチ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●IEC、JIS. UL、CSA. キースイッチ. Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。. キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。