カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 東和制電工業(TOWA)(35)
  • ホンダ(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • ニチコン(9)
  • XP POWER(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • VISHAY(4)
  • 日動工業(3)
  • バンドー化学(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • STMicro(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 三和電気計器(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v1500」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1500 LCD 100Vシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28運転方式ラインインタラクティブ方式定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassARoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980
関連キーワード
トレー 500 500特集