カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- エスコ(45)
- EATON(イートン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 制研化学工業(1)
- 水本機械製作所(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- SIEMENS(1)
- サンエレメント(1)
- 三菱(1)
- Flash Forge(1)
- Mersen(1)
- エスアンドエスサイクル(1)
- エンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「947a」の検索結果
特価

Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.