カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- MG(旧エム・システム技研)(54)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- Schutzinger(11)
- RS PRO(10)
- 三菱電機(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(6)
- コーセル(5)
- ニデックドライブテクノロジー(5)
- DXアンテナ(4)
- BULGIN(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ABB(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- オリエンタルモーター(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SIEMENS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「AC-066」の検索結果
特価

Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,4軸
シュナイダーエレクトリック¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様軸の数:4スイッチ技術:バネ復帰IP評価:IP66タイプを処理:レバーコンタクトの定格電圧:600Vコンタクト定格電流:220 mA @ 600 V acコンタクトのコンフィギュレーション:常時開コンタクト材質:銀ニッケルターミナルタイプ:ネジ機械的寿命:1000000Cycles動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃ジョイスティックコントローラXD4 PA. 54 mmの長さの操作シャフト 1方向あたりN/Oコンタクト x 1 2方向及び4方向を用意RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric,
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ Harmony×D2シリーズ, 22.3mm, Schneider Electric,
シュナイダーエレクトリック¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ Harmony 9001Kシリーズ, 30mm, Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷
照光式押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様プッシュボタンの色:青●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:埋込型●点灯:あり●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:240V●照明電圧:230V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony 9001Kシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:パネルリセット方法:Twist to Reset通常の状態の構成:NCカットアウト直径:30mmIP評価:IP66ヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmハウジング材質:MetalSchneider Electric Harmony 9. A range of control stations using Harmony Type 9 components, making these control stations ideal for heavy engineering applications.. Various styles available to cater for a wide range of applications Component protection rating IP66 Metal enclosure Harmony 9 accessories are compatiable Contact rating (AC15) 30A 240Vac,(DC-13) 0.27A 250VdcRoHS指令(10物質対応)対応