カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • エスコ(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(16)
  • ホンダ(14)
  • イトーキ(13)
  • 三木プーリ(12)
  • ニシキ工業(6)
  • SMC(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • レイ・アウト(5)
  • 戸上電機製作所(4)
  • ケーエム精密(4)
  • 日本ブレード(4)
  • サンドビック(3)
  • 内外電機(3)
  • 富士通(3)
  • 富士電機(3)
  • リスパック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AK12」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    セレクトスイッチ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB5アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(白)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, セレクタスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数2 安全接点3 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 24 V チャンネル数2 安全接点3

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAK シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内で問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ センサペア PNP + NPN センサ x 1 RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 4 線式検知マットまたはエッジ 特長及び利点 のセレクタスイッチを使用して機能を設定できます 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 20 個の端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 2 NO + 1 NO の 2 つの安全入力 出力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAK12AP です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 ~ 20% このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6134アズワン品番65-8064-50