カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • ParkerTAIYO(324)
  • 黒田精工(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • スリーピース(29)
  • コフロック(23)
  • コミネ(21)
  • エスコ(20)
  • アイエルモータースポーツ(20)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
  • MOXA(18)
  • StarTech.com(17)
  • 富士電機(14)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • スバル(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CE5」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 凡例プレート シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 凡例プレート

    シュナイダーエレクトリック
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric ランプ抜き取り工具 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ランプ抜き取り工具

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • ビーコンユニット Schneider Electric Harmony×VBシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック

    ビーコンユニット Schneider Electric Harmony×VBシリーズ Harmony

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 棒端子 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 棒端子

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1箱(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Schneider Electric LEDモジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric LEDモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ベローズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ベローズ

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ベローズシリーズ:Harmony XBUL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. ZB5シリーズアクセサリ. ZB5 / XB5シリーズプッシュボタン用の幅広いアクセサリ。
  • Schneider Electric レンズキャップ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric レンズキャップ

    シュナイダーエレクトリック
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:レンズキャップ併用可能製品:XB4シリーズ、XB5シリーズシリーズ:Harmony XBUL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. ライトコントロールZB5-AV用のヘッド. 色付きのヘッドで照光アラートを実現します。 ZB5-AVシリーズのLED及びライトに取り付け可能
  • 押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
  • バルブ 白熱灯 クリア 230V シュナイダーエレクトリック

    バルブ 白熱灯 クリア 230V

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択
  • Schneider Electric 銘板及び凡例ホルダーキット シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 銘板及び凡例ホルダーキット

    シュナイダーエレクトリック
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 2NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 2NC ねじターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。