カテゴリ
- 制御機器(103)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ホンダ(4,715)
- YELLOTOOLS(474)
- RS PRO(411)
- 三菱ふそう(335)
- WURTH ELEKTRONIK(293)
- Dell Technologies(212)
- SPARKFUN(181)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
- SKC(環境測定)(94)
- KEMET(91)
- MAZDA(マツダ)(86)
- Blookfield(82)
- Vance&Hines(71)
- DAYTONA(デイトナ)(69)
- NORGREN(58)
- VELO(50)
- Electro Harmonix(49)
- トヨタ(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「ELO」の検索結果

Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: 白●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66、IP67●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB
シュナイダーエレクトリック¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。シリーズPSA6000
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB
シュナイダーエレクトリック¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。シリーズPSA6000
産業用PC PSA6000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 緑●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 赤●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ILL。RING 230V 1 RED FIXED LED NO TEXT WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9250アズワン品番65-7842-32
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ILL。RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED NO TEXT WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9257アズワン品番65-7841-16
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ILLUMINATED RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED TEXT NOT HALT WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9259アズワン品番65-7841-36
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT NOT HALT WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9251アズワン品番65-7842-14
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ILLUMINATED RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED TEXT ARRET D URGENCE WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9256アズワン品番65-7842-34
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ILLUMINATED RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9260アズワン品番65-7841-42
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT ARRET D URGENCE WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9249アズワン品番65-7841-12
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9252アズワン品番65-7841-34
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷ILLUMINATED RING 120V 1 RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9245アズワン品番65-7842-38
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ILLUMINATED RING 24V 2 W/R FIXED LED TEXT PARADA DE EMERGENCIA WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9261アズワン品番65-7842-27
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ILLUMINATED RING 24V 2 W/R FIXED LED TEXT ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9262アズワン品番65-7842-31
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ILLUMINATED RING 120V 1 RED FIXED LED TEXT PARADA DE EMERGENCIA WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9246アズワン品番65-7841-11
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT PARADA DE EMERGENCIA WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9253アズワン品番65-7841-35
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9254アズワン品番65-7841-13
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ILLUMINATED LEGEND RING 230V 1 Colour RED FIXED LED UNMARKED YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9248アズワン品番65-7841-33
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。ILLUMINATED RING 120V 1 RED FIXED LED TEXT ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9247アズワン品番65-7841-32
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。ILLUMINATED LEGEND RING 24V 2 COLORS WHITE/RED FIXED LED UNMARKED YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9255アズワン品番65-7841-14
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Lens Ring, LOGO ONLY, 120 v, ZBY9W2G140 Guarantee optimal visibility for your emergency stop push-button with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G140 is a yellow 120 V LED illumi仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9243アズワン品番65-7841-30
アナログコンバータ
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric Zelio Logic スマートリレーは、小型の自動化システム向けに設計されています。産業部門と商業部門の両方で使用されています。コンパクトなサイズでセットアップが簡単なため、ケーブル接続されたロジック又は特定のカードに基づくソリューションに代わる仕様●入力範囲:4 → 20mA●危険区域認証:IECEx●シリーズ:Zelio Analog RM●コード番号:221-2854アズワン品番65-8081-82
アナログコンバータ
シュナイダーエレクトリック¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Schneider Electric Zelio Logic スマートリレーは、小型の自動化システム向けに設計されています。産業部門と商業部門の両方で使用されています。コンパクトなサイズでセットアップが簡単なため、ケーブル接続されたロジック又は特定のカードに基づくソリューションに代わる競争力のある選択肢となります。規格:IEC60947-1、IEC60584-1 製品認定:CSA、UL、GL仕様●入力範囲:0 → 50mA●危険区域認証:IECEx●シリーズ:Zelio Analog RM●コード番号:221-2855アズワン品番65-8083-11
アナログコンバータ
シュナイダーエレクトリック¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Schneider Electric Zelio Logic スマートリレーは、小型の自動化システム向けに設計されています。産業部門と商業部門の両方で使用されています。コンパクトなサイズでセットアップが簡単なため、ケーブル接続されたロジック又は特定のカードに基づくソリューションに代わる競争力のある選択肢となります。規格:IEC60947-1、IEC60584-1 製品認定:CSA、UL、GL仕様●入力範囲:0 → 5A●危険区域認証:IECEx●シリーズ:Zelio Analog RM●コード番号:221-2852アズワン品番65-8083-18
Schneider Electric PLC I/Oモジュール Zelio Logic
シュナイダーエレクトリック¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:Zelio Logic電圧カテゴリ:12 → 24 V dcモジュールタイプ:リレー長さ:107.6mm幅:72mm深さ:59.5mm寸法:107.6 x 72 x 59.5 mm取り付けタイプ:DINレールZelio Logic Alarmソフトウェア(品番 ; 615-2393 615-2393 )は、Windows 98 / NT4 / 2000 / XPに対応. リモート通信モジュール. Telemecaniqueの普及しているZelio Logicスマートリレーシリーズ向けの新しいリモート通信製品により、無人のアプリケーションを遠隔から監視又は制御することができます。. 通信範囲:. スマートリレーとモデム間に接続する通信インターフェイスモジュールなど。このモジュールは、アドレス帳及びあらゆるアラーム状態を管理 GSM又はアナログモデム(SIMカードが必要) Zelio Logic Alarmソフトウェア. 使用例:. 吸い上げポンプ、畜産施設(換気、飼料レベルなど)、冷凍 / 冷蔵装置、自動車洗浄などの監視 照明のリモート制御: 駐車場、倉庫 暖房装置のリモート制御及び監視 廃棄物圧縮機の満杯又はメンテナンス要求の警告. SMSを通して携帯電話又は電子メールアドレスでアラートメッセージを受信 携帯電話からリモートステーションに命令を送信するか、ステータス情報を取得 PCとリモートステーション間でプログラムを転送移又はアップロード PCからリモートステーションのファームウェアを更新 アラーム送信状態、電話番号、及び電子メールアドレスを変更RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ロジックモジュールユニット, シリーズ名:Zelio Logic 4 8
シュナイダーエレクトリック¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ: Zelio Logic●入力数: 12●出力タイプ: リレー●電源電圧: 24 - dc●入力方式: アナログ、ディスクリート●デジタル入力数: 8●出力数: 4●Better World 製品: あり●奥行き: 59.5mm●Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズ - ロジックモジュール. Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズは、ケーブルロジックや特定のカードに基づくソリューションの代用になります。このシリーズはコンパクトで、 Modbus 又はイーサネット通信拡張モジュールとデバイスと互換性があります。リモート又はオンサイトで機器に信号を送信し、諸条件でモジュールを制御できます。. 特長と利点:. 簡単にプログラム可能なインターフェイス、安全なプログラミングにより、コヒーレンステスト、シミュレーション、および監視モードを実行して、デバイスを完全に制御できます。 リアルタイム クロック内蔵 - ~ 10 個の出力と - ~ 10 個の入力 - モデルによって異なる - により、入出力に必要なスタンドアロンデバイスの数に汎用性を持たせることができます。 12 - dc から 24 - dc までの幅広い供給電圧に対応し、低消費電力 です(モデル固有の電圧の仕様を参照)。 必要に応じて、 DIN レール 又はパネル にねじ止め端子で取り付け可能。 コンパクトモデルと比較して、必要なスペースを削減するコスト効率に優れていますその他の基本モジュール ファンクションブロック図( FBD )を使用した Zelio Soft - ソフトウェアによる直観的なプログラミング: 32 のプログラム済み機能、 - つの Grafcet 機能、 - つのロジック機能を備えています。 OR コンタクト言語 - LADDER - : 12 個のプログラム済み機能。 LCD バックライトディスプレイ により、暗い場所でも使いやすくなっています。 10 年間のバックアップ (EEPROM メモリ ). 用途 - どこで使用できますか. ロジックモジュールは、人が介入することなくプロセスを実行する必要がある場合に便利です。そのため、リストには制限がありません。ロジックモジュールは、たとえば他のロジックモジュールに接続することもできます。代表的な用途をいくつか紹介します。 小型機械の制御システム - 制御装置の交換 照明管理 暖房およびエアコンの制御
Schneider Electric ロジックモジュールユニット, シリーズ名:Zelio Logic 6
シュナイダーエレクトリック¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ: Zelio Logic●入力数: 12●出力タイプ: リレー●入力方式: アナログ、ディスクリート●出力数: 8●Better World 認証: Green Premium●プログラミングインターフェイス: Computer, Operating PanelRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLCプログラミングソフトウェア Zelio Logic 2用 3.0
シュナイダーエレクトリック¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様併用可能製品:Zelio Logic 2ソフトウェアバージョン:3.0メディアを含む:メモリカードEEPROMメモリモジュール. SR2MEM01 ( ; 469-2287 469-2287 ): V3.0より前のZelioSoftに適切
アクセサリ PowerLogic
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Schneider Electric Power Logic シリーズの入力コネクタ、ct ねじ、パネル取り付け金具は設置用に使用します水銀不使用 REACH 規制仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:PowerLogic を使用します●コード番号:211-2699アズワン品番65-8062-02
TeSys D thermal overload relays - Mechan
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-Mechanical remote control is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:機械式リモートコントロール●範囲:TeSysアズワン品番65-7289-17
TeSys D thermal overload relays - adapte
シュナイダーエレクトリック¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-adapter for door mounting is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:アダプタ取り付けアクセサリ●併用可能製品:LR3D33..LRD15..LR3D35..LR2DLR3D15..LRD33..●範囲:TeSys●コード番号:211-1688アズワン品番65-7289-07
取り付けベース 範囲 100 ~ 250、範囲 400 ~ 630
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Schneider Electric Micrologic 5 トリップユニット用の LCD ディスプレイモジュールです。Micrologic トリップユニットは、Schneider Electric Compact NSX100 → 630 デバイスで構成されています。このモジュールを使用すると、LCD 画面に情報を表示できます。また、メニュ仕様●アクセサリタイプ:LCDディスプレイ●範囲:範囲 100 ~ 250 、範囲 400 ~ 630●コード番号:221-1213アズワン品番65-8082-94
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです。Schneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:白●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9439アズワン品番65-7795-49
コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PC
シュナイダーエレクトリック¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷。Schneider Electric Yellow PC Harmony XALK エンクロージャ - 1 穴 22 mm 径 Advanced Schneider Electric Harmony シリーズの XALKW0 制御ステーションエンクロージャは、危険な環境から非常停止用のプッシュボタンを離していただけます。XALKW01 は、照光式緊急停止ボタン用の空の黄色の制御ボックスで、優れた機能性と耐久性を実現できるように設計されています。ボックスにはボタン用の穴が 1 つあり、Harmony XB5 シリーズのプラスチック製ベゼル押しボタン、スイッチ、及びパイロットライトを使用しています。これらはフロントパネルで簡単に使用できます。エンクロージャは、弾力性のあるポリカーボネート素材から構成されています。この製品は、過酷な環境や危険な環境で化学腐食や有害物質からボタンを堅牢に保護します。このため、特に産業環境やサービス分野において、装置の劣化が発生する可能性のあるさまざまな用途に最適です。この制御ボックスは、顧客組み立て用です。Harmony シリーズの制御ステーション及びアクセサリは、それぞれのニーズを満たす幅広いソリューションを提供しています。この制御ステーションは、設置が簡単でコンパクトなサイズで、高いレベルの耐久性と耐薬品性を備えているため、運用効率が大幅に向上します。Harmony シリーズは、産業用途やインフラ用途に最適な組版カットアウトを柔軟に選択でき、このシリーズの製品は互いに互換性があります。 特長と利点 この制御ステーションは、強化された保護機能と合理化された設計により、非常停止制御システムを長時間スムーズに動作させます。 広い動作温度範囲 非常停止ボタンやスタート / ストップボタンに最適 プッシュボタンの保護機能が向上し、耐久性が向上 防塵性があり、IP66、IP67、IP69、IP69K の保護等級に適合する強力なジェット水流にも耐えることができます ケーブルエントリ:ケーブルエントリ用ノックアウト x 1、クランプ容量 14 mm / 2 ノックアウト、Pg 13 ケーブルグランド用、ISO M20、クランプ容量 12 mm プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、LED など、Harmony シリーズの他のアイテムと互換性があります 低負荷電気接点 制御ステーションエンクロージャは、どのような用途に使用されますか プッシュボタン及び制御ステーションエンクロージャは、過酷な環境でデバイスを確実に配置し、保護するように設計されています。産業用の場所や潜在的に危険な場所での使用に最適です。エンクロージャは、化学腐食、グリース、オイル、その他の有害な物質から押ボタンや制御ステーションを保護します。素材、色、スタイル(プラスチック、アルミ、ステンレススチールなど)をさまざまに選択できます。また、洗車、工場や倉庫、オートメーション、食品 / 飲料産業などのさまざまな用途にも使用できます。仕様●シリーズ:Harmony XALK●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:PC●長さ:68mm●幅:53mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-9263アズワン品番65-7810-25