カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- アイコ(208)
- SMC(147)
- スバル(99)
- MAGIQ(東京堂)(60)
- ホンダ(55)
- CKD(42)
- TDKラムダ(32)
- IKO(日本トムソン)(31)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 修理(29)
- MAZDA(マツダ)(28)
- エスコ(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- 東京堂(17)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- ピカコーポレイション(11)
- 不二空機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「FG-3」の検索結果

ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型セレクタスイッチヘッドキー 455、3 ポジションの保持型
ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型セレクタスイッチヘッドキー 455、3 ポジションの保持型仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:移動せず●投角:45°●キー配列:2●コード番号:185-3772アズワン品番65-7827-14
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応