カテゴリ
- 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- IDEC(和泉電気)(66)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(1)
- carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「IDEC PLC」の検索結果

Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール SR3
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:SR3入力数:4出力数:4出力タイプ:リレー電圧カテゴリ:24 V dc長さ:107.6mm幅:35.5mm深さ:59.5mm寸法:107.6 x 35.5 x 59.5 mmModbus通信モジュール. このスレーブモジュールは、取り付けられたI/O拡張ユニットに加え、24 V dc電源モジュラスマートリレー(タイプSR3 BxxxBD)と共に使用できます。. 使用できるアドレスは0-247 入力 x 4、出力 x 4、パラメータビット x 4
Schneider Electric PLC I/Oモジュール Zelio Logic
シュナイダーエレクトリック¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:Zelio Logic電圧カテゴリ:12 → 24 V dcモジュールタイプ:リレー長さ:107.6mm幅:72mm深さ:59.5mm寸法:107.6 x 72 x 59.5 mm取り付けタイプ:DINレールZelio Logic Alarmソフトウェア(品番 ; 615-2393 615-2393 )は、Windows 98 / NT4 / 2000 / XPに対応. リモート通信モジュール. Telemecaniqueの普及しているZelio Logicスマートリレーシリーズ向けの新しいリモート通信製品により、無人のアプリケーションを遠隔から監視又は制御することができます。. 通信範囲:. スマートリレーとモデム間に接続する通信インターフェイスモジュールなど。このモジュールは、アドレス帳及びあらゆるアラーム状態を管理 GSM又はアナログモデム(SIMカードが必要) Zelio Logic Alarmソフトウェア. 使用例:. 吸い上げポンプ、畜産施設(換気、飼料レベルなど)、冷凍 / 冷蔵装置、自動車洗浄などの監視 照明のリモート制御: 駐車場、倉庫 暖房装置のリモート制御及び監視 廃棄物圧縮機の満杯又はメンテナンス要求の警告. SMSを通して携帯電話又は電子メールアドレスでアラートメッセージを受信 携帯電話からリモートステーションに命令を送信するか、ステータス情報を取得 PCとリモートステーション間でプログラムを転送移又はアップロード PCからリモートステーションのファームウェアを更新 アラーム送信状態、電話番号、及び電子メールアドレスを変更RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLCプログラミングソフトウェア Zelio Logic 2用 3.0
シュナイダーエレクトリック¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様併用可能製品:Zelio Logic 2ソフトウェアバージョン:3.0メディアを含む:メモリカードEEPROMメモリモジュール. SR2MEM01 ( ; 469-2287 469-2287 ): V3.0より前のZelioSoftに適切
Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール デジタル入力 PM8000
シュナイダーエレクトリック¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:PM8000入力数:6出力数:2入力タイプ:デジタル出力タイプ:リレー入力/出力数:8モジュールタイプ:デジタル長さ:90.5mm幅:22mm深さ:90.5mm寸法:90.5 x 22 x 90.5 mm取り付けタイプ:DINレールSchneider Electric I/Oモジュール. PM8000シリーズ電力計用の拡張I/Oモジュールです。. モデル仕様. METSEPM89M0024 ( ; 913-9643 913-9643 )- アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 METSEPM89M2600 ( ; 913-9652 913-9652 )- デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC電源 Modicon M340シリーズ 24V dc
シュナイダーエレクトリック¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC電源 BMX XTS CPSシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX XTS CPS個 Power supply requires connectors.. Modicon M340 Power Supply Modules. BMXCPSppp0 power supply modules provide the power supply for 個 BMXXBPpp00 rack and the modules installed on it. Power supply modules for AC supplies Power supply modules for DC suppliesRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241
シュナイダーエレクトリック¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M340
シュナイダーエレクトリック¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 M340
シュナイダーエレクトリック¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M241シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M580
シュナイダーエレクトリック¥969,800税込¥1,066,7801個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M340
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:170AD入力数:16出力数:16入力タイプ:ディスクリート出力タイプ:ディスクリート入力/出力数:16電圧カテゴリ:3 → 30 V出力電流:4 A (グループ)、500 mA (ポイント)、8 A (モジュール)モジュールタイプ:ディスクリートソリッドステートI/OベースDC長さ:60mm幅:141.5mm深さ:125mm寸法:141.5 x 125 x 60 mm動作温度 Max:+60℃Schneider Modicon MomentumディスクリートI/Oモジュール. 170ADM35010は、Modicon Momentumオートメーションプラットフォームで使用する、高性能の16入力 / 16出力ベースモジュールです。フィールド検出デバイスからの情報を解釈し、ディスクリートのフィールド作動デバイスを制御します。内蔵インターフェイスコネクタ、接地ねじ、ロック及び接地コンタクト、LEDステータスディスプレイ、パネル取り付け用穴、DINレール取り付け用ロックタブを備えています。. 特長と利点. 16個のディスクリート入力が1グルーブに、16個のディスクリート出力が8個組の2グループに. LEDステータスインジケータ. パネル又はDINレール取り付け可能. ソリッドステートスイッチ出力. ポジティブロジックRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 構成可能入力 M241シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:M241シリーズ入力数:2入力タイプ:構成可能併用可能製品:Modicon M241動作温度 Max:+70℃Modicon M241 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M241ロジックコントローラは、シンプルなモーションコントロール機器の制御向けに特別に設計されており、5つの組み込みポートでクラス最高の通信を発揮します。 この製品は、最先端の技術的な特長を備え、最大63個のデバイスを含むフィールドバスアーキテクチャ用のCANopenを組み込んでいると同時に、設置にかかる時間とコストを節約できます。直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M241ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、最大2つのカートリッジ(コントローラモデルによって異なる)を挿入できます。 次の2つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - アプリケーションカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221M
シュナイダーエレクトリック¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - LexiumサーボドライブRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、温度、電圧入力 TM3シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric D-subコネクタ Sub-D9メスコネクタ Modicon M340自動制御PLC用
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様【応用例】空港、 セメント、 エネルギー、 水力、 冶金、 鉱山、 石油化学、 トンネル、 水処理Schneider CANopen D-Subコネクタ. IP20保護等級のCANopenメス9極Sub-Dストレートコネクタです。範囲CANOpenアクセサリタイプSub-D9メスコネクタ
Schneider Electric コネクタ コネクタ Premium HE10、Telefast ABE7用
シュナイダーエレクトリック¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様PLC用リード. Modicon TSX Micro及びPremium PLCへのTelefast ABE7インターフェイス接続用。 HE10コネクタ、20コンタクト。 さまざまな長さのものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品PremiumHE10、TelefastABE7
Schneider Electric カバー 空白スロットのカバー Modicon M340 / M580用
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:空白スロットのカバー併用可能製品:Modicon M340 / M580Modicon M340 Racks. BMX XBPpp00 racks are the basic element of the Modicon M340 automation platform in a single-rack configuration.,These racks perform the following functions:. Mechanical function:. They are used to install all the modules in a PLC station (power supply, processor, discrete I/O, analog and application-specific I/O). These racks can be mounted on a panel, plate or DIN rail:. Inside enclosures On machine frames, etc. Electrical function:. Distribute the power supplies required for 個 module in the same rack Distribute data and service signals for the entire PLC station Hot swap modules during operation. The racks incorporate a Bus X. They are used to:RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric Fieldbus通信カプラ TM5シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:TM5シリーズ併用可能製品:Modicon LMC058、Modicon M258長さ:99mm幅:12.5mm深さ:75mm寸法:99 x 12.5 x 75 mm動作温度 Max:+55℃Modicon M258 - TM5配電モジュール. Modicon M258 PLC製品は、拡張モジュールによって補完されます。 TM5 SPxx配電モジュールは、入出力モジュールやTM5バスに給電するよう設計されています。. 取り外し可能な端子 スプリング端子 タイプによっては内蔵ヒューズ付きRoHS指令(10物質対応)対応