カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • (314)
  • SecuSTATION(68)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(56)
  • OSG(オーエスジー)(39)
  • 京セラ(37)
  • イスカル(29)
  • マパール(21)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • クボタ計装(12)
  • エレコム(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • OWON(オウオン)(6)
  • 岡崎精工(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCD」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 92×92mm PM5000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 92×92mm PM5000シリーズシュナイダーエレクトリック
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 Schneider Electric LCD PM8000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD PM8000シリーズシュナイダーエレクトリック
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 深さ:77.5mm 、 メータ確度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力) 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:70℃ 、 メータタイプ:電気機械 、 Schneider Electric PM8000電力計. Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。. パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能. I/Oモジュール:. 電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mmシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ Schneider Electric D, 9→13 A シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ Schneider Electric D, 9→13 Aシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様モーター定格電流:9 → 13 A 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount 、 シリーズ:D 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:75mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 UL、CSA. 3極熱的過負荷リレー. モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。. 調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個別に取り付け可能 絶縁電圧600 V、耐電圧6 kVRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mmシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mmシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 60→280V ac 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 60→280V ac 79.5mmシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:60 → 280 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電気フェーズ:1 、 電圧検出範囲:80 → 300 V ac/dc 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 動作温度 Min:-20℃ 、 RM22-UA電圧制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22UAシリーズの単相電圧制御リレーです。. AC/DCを自動識別 過電圧と低電圧の間で切替 電源電圧をTrue RMS値として測定 メモリ機能を選択可能 LED表示 35 mm DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 79.5mmシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mmシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72mmシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.1 → 5秒●シリーズ:RM35LRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mmシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:323 → 456.5 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mmシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
欠品中
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 Schneider Electric LCD Acti 9 iEM3000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD Acti 9 iEM3000シリーズシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 PM3200シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 PM3200シリーズシュナイダーエレクトリック
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:70mm 、 メータ確度:0.3 %、0.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 シリーズ:PM3200 、 Schneider Electric PM3200電力計. このPowerLogic電力計PM3200は、基本的な測定機能から高度な測定機能まで備えています。 小型でDINレール取り付け型のPM3200を使用すれば、小さな電気キャビネットで主電源とフィーダを監視できるようになります。 この電力計は電流トランスと電圧トランスを組み合わせることで、2、3、4ワイヤシステムを監視できます。 グラフィックディスプレイは操作が分かりやすいので、重要なパラメータに簡単にアクセスできます。. 基本的な用途から高度な用途まで異なるバージョンを用意: PM3200 (品番 ; 841-7759 841-7759 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz - 電力 / 電流需要 - 最小 / 最大 PM3210 (品番 ; 841-7752 841-7752 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - kWhパルス出力 PM3250 (品番 ; 841-7756 841-7756 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - 通信状態を示すLED - Modbus通信用のRS485ポートRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 iEM3200シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 iEM3200シリーズシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:10 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:69mm 、 最小温度:-20℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 Acti9 iEM3200電力量計. Acti 9 iEM3000電力量計シリーズは、DINレール取り付けの電力量計で、分割課金及びコスト分配用途に最適です。 Smart Linkなどの通信システムと組み合わせることで、配電関連の測定を顧客の設備管理システムに簡単に統合できます。 63 A直接測定(iEM3100モデル)及び変流器関連の計器(iEM3200モデル)の2種類を用意しています。. iEM3200: パーシャルカウンタ付きキロワット時計 iEM3210: パーシャルカウンタ / パルス出力付きキロワット時計 MID認証取得 iEM3215: デジタル入力又は内部クロックによって制御される多種料金計、MID認証取得 iEM3250: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付きキロワット時計、Modbus通信 iEM3255: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付き、4象限、多種料金電力量計、Modbus通信、デジタルI/O、MID認証取得RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric D-subコネクタ Sub-D9メスコネクタ Modicon M340自動制御PLC用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric D-subコネクタ Sub-D9メスコネクタ Modicon M340自動制御PLC用シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様【応用例】空港、 セメント、 エネルギー、 水力、 冶金、 鉱山、 石油化学、 トンネル、 水処理Schneider CANopen D-Subコネクタ. IP20保護等級のCANopenメス9極Sub-Dストレートコネクタです。範囲CANOpenアクセサリタイプSub-D9メスコネクタ
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 Acti 9 iEM3000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 Acti 9 iEM3000シリーズシュナイダーエレクトリック
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr