カテゴリ

  • オフィス家具(12)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(141)
  • エスコ(111)
  • New-Era(ニューエラー)(80)
  • SMC(79)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • コガネイ(28)
  • INFINEON(28)
  • ミツビシ(22)
  • RS PRO(22)
  • onsemi(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • RYOCO(菱高精機)(20)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(18)
  • ニチコン(18)
  • AMPHENOL(18)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3-55」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全ブレーカ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリック

    ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 63 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
    仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7383-32
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 100 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
    仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-33
  • 配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト 1袋 6個入

    シュナイダーエレクトリック
    219,800税込241,780
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KBA は、動作電流 25 A @ 35 ℃ のストレート長バスバートランキングで、照明や電源ソケットを分配します。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 は、に対するトランキング保護を保証します 飛沫やほこり
    仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBA●コード番号:211-0354アズワン品番65-7385-18
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 40 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
    仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-35
  • 配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト 1袋 6個入

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
    仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0369アズワン品番65-7383-29
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
    仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7382-58
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
    仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7385-16
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
    仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0386アズワン品番65-7386-15
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
    仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0391アズワン品番65-7386-21
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
    仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0387アズワン品番65-7386-17
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
    仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7386-65
  • 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特長と利点。一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 高い耐衝撃性と耐振動性 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-5893アズワン品番65-7322-89
  • 電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Fシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Fシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    549,800税込604,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:440 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:330 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1F●範囲:TeSys F●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7305-63
  • 電磁接触器 380 V ac 3極 LC1Fシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 380 V ac 3極 LC1Fシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    439,800税込483,780
    1個
    7日以内出荷
  • 熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V シュナイダーエレクトリック

    熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V

    シュナイダーエレクトリック
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
    仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060アズワン品番65-8079-52
  • ソフトスタータ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスタータ

    シュナイダーエレクトリック
    479,800税込527,780
    1個
    7日以内出荷
    Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
  • 電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
  • Schneider Electric (シュナイダーエレクトリック) ソフトスタータ ATS22シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric (シュナイダーエレクトリック) ソフトスタータ ATS22シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応