カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • ニチコン(55)
  • RS PRO(52)
  • VISHAY(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • 三菱電機(24)
  • omron(オムロン)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
  • DiodesZetex(15)
  • AMPHENOL(12)
  • SAMTEC(10)
  • 日本ケミコン(9)
  • STMicro(9)
  • 相原電機(8)
  • ELPA(8)
  • JFEアドバンテック(7)
  • LITTELFUSE(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a55 v」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーカムスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリックロータリーカムスイッチ Schneider Electric ネジシュナイダーエレクトリック
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 安全ブレーカシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ Schneider Electric ネジシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2SK シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2SKシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100Vシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U質量(kg)32.7種類無停電電源装置 (UPS)シリーズSmart-UPS On-Line定格電力(W)2160ケーブル長(m)2.4幅(cm)8.5出力電圧(V)110、115、120定格入力電圧(V)100、110、115、120入力電圧(V)100運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60±3(主電源に同期)出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×85×638充電時間3hバッテリー電圧(V)96保証期間3年間の修理/交換サービスケーブル1本高さ(cm)43.2騒音レベル(dB(A))55入力周波数(Hz)40~70(自動検知)充電時間(時間)3定格電力(VA)2400定格出力電圧(V)100、110、115、120動作温度(℃)0~40バッテリー数1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P出力容量(VA/W)最大2400/2160取付面位置前/垂直IP等級IP20バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)32.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)認証マークUL 1778/VCCI クラスA出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30RUSB対応深さ(cm)63.8
Schneider Electric (シュナイダーエレクトリック) ソフトスタータ ATS22シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric (シュナイダーエレクトリック) ソフトスタータ ATS22シリーズシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, 3a接点 シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー, 3a接点シュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
接点構成3a