カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- オカムラ(岡村製作所)(93)
- CKD(56)
- ParkerTAIYO(46)
- エスコ(42)
- コイズミ照明(36)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- タナカ(23)
- StarTech.com(22)
- サイマコーポレーション(19)
- コガネイ(15)
- パイロット(14)
- 日本パワーファスニング(14)
- ボストン商会(14)
- ホシモト(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 富士電機(7)
- KOITO(小糸製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「ab-4」の検索結果
特価

RXM4AB1JD
シュナイダーエレクトリック¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC12接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
RXM4AB2B7
シュナイダーエレクトリック¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC24接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
RXM4AB1B7
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC24接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
RXM4AB2F7
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC120接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
Schneider Electric リレー 60V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意仕様【テストボタン】あり
Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
Schneider Electric リレー 220V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC220接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
Schneider Electric リレー 125V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コイル電圧:125V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:17.36 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC125接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A