カテゴリ
- 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- IDEC(和泉電気)(220)
- omron(オムロン)(143)
- マルヤス電業(72)
- 三菱電機(49)
- Hirschmann Test & Measurement(49)
- RS PRO(44)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(39)
- 富士電機(37)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- ELPA(22)
- オーム電機(20)
- HIOKI(日置電機)(14)
- マザーツール(14)
- Aratas(旧:omron)(14)
- azbil(旧:山武)(12)
- SIEMENS(11)
- MURATA(村田製作所)(9)
- タニタ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「ac dc6v」の検索結果

Schneider Electric リレー 12V ac/dc
シュナイダーエレクトリック¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様コイル電圧:12V ac/dc接点構成:SPDTスイッチング電流:6 A最大スイッチング電流 AC:6 A最大スイッチング電流 DC:6 Aターミナルタイプ:ネジコイル抵抗:848 Ω最大スイッチング電圧 AC:277V最大スイッチング電圧 DC:12V長さ:6.2mm奥行き:78.7mm高さ:96寸法:6.2 x 78.7 x 96mm最大スイッチング電源 DC:1500 VAコイル定格電圧(V)AC/DC12取付方式プラグイン接点構成SPDT端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)277接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mm
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレススイッチ 受信機
シュナイダーエレクトリック¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)
シュナイダーエレクトリック¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
RXM4AB2F7
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC120接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
RXM4AB2B7
シュナイダーエレクトリック¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC24接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
RXM4AB1B7
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC24接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
RXM4AB1JD
シュナイダーエレクトリック¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC12接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
Schneider Electric リレー 60V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric リレー 220V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC220接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
Schneider Electric リレー 125V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コイル電圧:125V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:17.36 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC125接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.