カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- コガネイ(22)
- 日章工業(21)
- 三菱電機(16)
- 日研工作所(15)
- RS PRO(10)
- CKD(8)
- 音羽電機工業(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- ナリカ(7)
- omron(オムロン)(6)
- カシムラ(6)
- ABB(5)
- Kubler(5)
- Dell Technologies(5)
- 富士電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 船舶商事(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ac-130」の検索結果

パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着
シュナイダーエレクトリック¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)207引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無