カテゴリ
- 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(1)
- Hirschmann Test & Measurement(182)
- SMC(103)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- RS PRO(75)
- コガネイ(54)
- スバル(44)
- 日研工作所(40)
- Sensata / Crydom(40)
- 富士電機(34)
- KEMET(34)
- CKD(30)
- エスコ(28)
- CARLO GAVAZZI(27)
- 三菱電機(26)
- 日機(25)
- SCHURTER(22)
- LITTELFUSE(21)
- Schutzinger(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ac-32」の検索結果

Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32B7
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 32 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Min: -5℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
TeSys コンタクタDシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から112日以内出荷38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7
シュナイダーエレクトリック¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様Schneider Electric LC1D32P7コンタクタSchneider Electric LC1D32P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が32 Aとなっています。幅(mm)45極数3奥行(mm)90接続方式ねじ補助接点2構成通常端子:3NOコイル電圧(V)230 ac各種認証Better World 認証:Green Premium許容入力15 kWコンタクト定格電流(A)32コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-40
シャフト ロックアクセサリ V02 → V2、VN12、VN20
シュナイダーエレクトリック¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Vario スイッチ遮断器は、エンクロージャの背面に取り付けるための 3 極、12 A / 690 V、最大 4 kW @ 400 V ac - 23 のモータスイッチング用途向けの製品です。スイッチボディ V0、延長シャフト VZN17、ドアインターロックプレート KZ32、60 x 60 mm フロントプレート KCD1PZ の赤色ハンドルから構成される完成ユニット。メイン仕様●アクセサリタイプ:ロックアクセサリ●併用可能製品:V02 → V2 、VN12 、VN20●長さ:300mmアズワン品番65-7325-91
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric 接触器 - LC1D186U7 Schneider Electric LC1D186U7 モデルは、利用カテゴリが AC-1、AC-3、AC-4 の 3 極コンタクタです。制御回路の電圧は、240 V ac @ 50 / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:690 V ac 25 → 400 Hz、電源回路<::300 V dc です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 TeSys D 緑色コンタクタは、TeSys D と同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1645アズワン品番65-7350-66
セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数1 安全接点5
シュナイダーエレクトリック¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAK シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内で問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1487アズワン品番65-8064-12
モータ保護回路ブレーカ TeSys
シュナイダーエレクトリック¥96,980~税込¥106,678~1個7日以内出荷The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
FUSE HOLDER 1P 32A FOR FUSE 10 X
シュナイダーエレクトリック¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ヒューズキャリア TeSys DF、1P 32 A、ヒューズサイズ 10 x 38 mm仕様●アクセサリタイプ:ヒューズキャリア●併用可能製品:DF2CA ヒューズカートリッジ、DF2CN ヒューズカートリッジ●範囲:TeSys●定格電圧:690 V ac/dc●許容電流値:32 Aアズワン品番65-7358-37
電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D188G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-20
ソフトスタータ
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
LC1D32P7
シュナイダーエレクトリック¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.375取付支持形式Plate、レール規格CSA C22.2 No 14、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-1:Clause 30.2、IEC 60335-2-40:Annex JJ、UL 60335-2-40:Annex JJ、CSA C22.2 No 60947-4-1消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e接点構成3NO定格電流(A)32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit/50A(at<60℃)at<=440VAC AC-1 for power circuit/32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit保護等級IP20 前面 従いIEC 60529補助接点1NO+1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)難燃性V1従い UL 94電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)機械的耐久性15百万サイクル電気的耐久性1.65百万サイクル32A AC-3<=440V、1.4百万サイクル50A AC-1<=440V、1.65百万サイクル32A AC-3e<=440V標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947動作時間(ms)4~19 opening、12~22 closing汚染度(使用環境)3コイルWithout built-in suppressor module保護TH従いIEC 60068-2-30モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit動作回数(回)最大3600/h(60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92各種認証UL、CCC、CSA、Marine、UKCA、EAC、CB Scheme製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz/Power circuit:<=300DC耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1放熱量(W)2~3 at 50/60Hzスイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)230VAC 50/60HzデバイスLC1D
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Termi仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:スプリング●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-4733アズワン品番65-7358-39
電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。一般的な用途には抵抗負荷とモ仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:98mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7361-18
電磁接触器 12 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1D18J7)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。仕様●コイル電圧:12 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7266-41
電磁接触器 480 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D18T7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。仕様●コイル電圧:480 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1692アズワン品番65-7310-90
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D326G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7349-86
電磁接触器 575 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D18SC7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。仕様●コイル電圧:575 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1683アズワン品番65-7351-36
電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186R7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。仕様●コイル電圧:440 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1633アズワン品番65-7350-18
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格へ仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ケーブル●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-49
電磁接触器 48 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186E7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーTeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。仕様●コイル電圧:48 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1605アズワン品番65-7311-05
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1620アズワン品番65-7351-39
電磁接触器 110 V ac 3極 LC2Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷EN60947、VDE0660。Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。LC2D シリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 予め取り付けられているインターロック ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取付又はDINレール取付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路。TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を決定します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用できます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。 使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。可逆式電磁接触器とは。可逆式電磁接触器は、標準コンタクタを2つ組み合わせたもので、機械的・電気的なインターロックで接続されています。インターロックにより、常に1つのコンタクタだけを閉じる(モーターに電力を供給する)ことを可能にします。TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプの電磁接触器ですか。はい、Tesys Dシリーズはリニアトランスレーションムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●幅:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-8495アズワン品番65-7360-74
可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、
熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V
シュナイダーエレクトリック¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060アズワン品番65-8079-52
電磁接触器 110 V dc 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D188FD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:107mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7268-98
安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSys
シュナイダーエレクトリック¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く)。Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ。Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。特長及び利点。局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている。ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか。ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。アイソレータスイッチは、どのように機能しますか。このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。仕様●極数:3●電流 Max:32A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:15kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:VARIO●スイッチ定格:8kV●長さ:146mm●幅:90mm●深さ:131mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:257-3847アズワン品番65-7845-03
電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186BD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7322-34
電磁接触器 110 V dc 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格へ仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7349-78
Schneider Electric アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 32A, 15kW TeSys
シュナイダーエレクトリック¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様●極数: 3P●電流 Max: 32A●実装タイプ: パネルマウント●IP保護等級: IP65●許容入力: 15kW●定格電圧: 690V ac●電源相数: 3●南京錠受け: あり●範囲: TeSys●同封/非同封: 非公開●スイッチ定格: 8kV●長さ: 146mm●幅: 90mm●Better World 製品: ありmm●投設定: 3P●補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(1016202532 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ. Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。. スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。. 特長及び利点. 局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている. ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか. ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。. アイソレータスイッチは、どのように機能しますか?. このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。