カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- イトーキ(134)
- アズワン(19)
- TRACO POWER(12)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- スバル(9)
- ニプロン(制御機器)(8)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- KNF(4)
- SIEMENS(4)
- 山金工業(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(2)
- カーボーイ(2)
- 昭和測器(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ac-99」の検索結果

電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D188G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-20
電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT326B7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9040アズワン品番65-7351-44
電磁接触器 24 V dc 3極 TeSys Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D コンタクタ - LC1D123 Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。 特長と利点 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 簡単に取り付けられるアクセサリ モータ制御や抵抗負荷に優先的に使用されます AC-3、AC-4、および AC仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V ac → 、690 V dc●補助接点の数:2●範囲:TeSys●接続方式:ケージクランプ●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1214アズワン品番65-7352-91
電磁接触器 400 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D258V7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-24