カテゴリ

  • 制御機器(126)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • IDEC(和泉電気)(398)
  • omron(オムロン)(186)
  • 富士電機(133)
  • マルヤス電業(91)
  • 三菱電機(87)
  • RS PRO(76)
  • Qlight(65)
  • Hirschmann Test & Measurement(50)
  • JAPANNEXT(49)
  • ABB(48)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(48)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(42)
  • SIEMENS(38)
  • コガネイ(30)
  • エスコ(28)
  • マリンテック(26)
  • EATON(イートン)(24)
  • パトライト(PATLITE)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac/dc24v」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc シュナイダーエレクトリック

    信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
    取付方式L金具付ポール外径(Φmm)47ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定))ケーブル長(mm)300取付径(Φmm)45定格制御電源電圧(V)AC/DC24
  • バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc シュナイダーエレクトリック

    バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc

    シュナイダーエレクトリック
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
  • パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック

    圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
    材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
  • ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白 シュナイダーエレクトリック

    ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)質量(kg)0.8消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5定格電圧(V)AC12~24/DC12~24ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm定格時間連続音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5配線方式端子台タイプ音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP22(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mm

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) シュナイダーエレクトリック

    積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
  • 超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
    幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • 超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP44(正方向取付け時)です。
    幅(mm)84質量(kg)0.3高さ(mm)168消費電力(W)3引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP28です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.7高さ(mm)220消費電力(W)3取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP26です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP25です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
  • パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)207引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP27です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP15(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP19(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    Φ106、直付けタイプ、ベストセラーのLED化。Φ106サイズのベストセラー製品です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。LRSCシリーズは、機械車両で需要の高い電源電圧DC48V仕様もラインアップしています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP56に対応します。
    幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP29(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)177消費電力(W)3取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP16(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP24(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP28(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)177消費電力(W)3取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP25(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP25です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP29です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.7高さ(mm)220消費電力(W)3取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP42(正方向取付け時)です。
    幅(mm)84質量(kg)0.6高さ(mm)168消費電力(W)4引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP41(正方向取付け時)です。
    幅(mm)84質量(kg)0.6高さ(mm)168消費電力(W)4引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC