カテゴリ
- 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- SMC(81)
- RS PRO(68)
- マルヤス電業(59)
- AMPHENOL(59)
- omron(オムロン)(51)
- 富士電機(49)
- サンワサプライ(48)
- ダイヤトレンド(47)
- 日本モレックス(molex)(41)
- エレコム(39)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31)
- IDEC(和泉電気)(27)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(26)
- CKD(24)
- STMicro(24)
- 三菱電機(23)
- TELEMECANIQUE SENSORS(23)
- NEC(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ac1a002」の検索結果
特価

TeSys コンタクタDシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から112日以内出荷38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:48V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1360アズワン品番65-7812-73
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です 梱包、ハンドリング、ロボット、機械など、あらゆる分野の危険な機械を安全に取り扱うことを想定しています仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1362アズワン品番65-7812-80
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリが付属し、機械的耐久性が高く、動作回数は約 100 万回です。これは I です仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1361アズワン品番65-7829-88
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。安全スイッチは、磁場がある状態で接触を確立又は切断する電気スイッチです。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、M20 x 1.5 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリ x 2 が付属します。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です これらの安全インターロックスイッチは、危険性のある機械の慣性で作業者を保護するのに適しています仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1364アズワン品番65-7830-51
Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lock
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9198アズワン品番65-7831-09
Schneider Electric 電磁接触器 240 V AC 2極 LC1Sシリーズ, LC1SK0600U7
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●コイル電圧: 240 V AC●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys SK●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 56mm●奥行き: 55.5mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 2極 GC25シリーズ, GC2520M5
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 250 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 17.5mm●奥行き: 65mm●Better World 製品: あり●回路: 2P℃●Schneider Electric GC2520M5ミニチュアコンタクタ GC2520M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型2極コンタクタです。
電磁接触器 240 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D80008U7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:140mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-85
電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷UL、CSA。Schneider Electric TeSys LCD1 コンタク。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys LCD1 コンタクタは、国際規格への適合を維持しながら、すばやく簡単にセ仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:125mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7313-83
電磁接触器 400 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D258V7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-24
電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格へ仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-62
電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。一般的な用途には抵抗負荷とモ仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:98mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7361-18
電磁接触器 120 V ac 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。一般的な用途には抵抗負荷とモ仕様●コイル電圧:120 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:98mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-20
電磁接触器 240 V ac 2極 GY25シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Gy シリーズデイナイトコンタクタ。GY タイプデイ / ナイトコンタクタは、EDF デュアル料金体系をご利用のお客様向けに設計されています。仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:GY25●補助接点の数:1●範囲:TeSys GY●接続方式:ワイヤリード●奥行き:65mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:610-1086アズワン品番65-7322-76
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥82,980~税込¥91,278~1個7日以内出荷Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合
電磁接触器 110 V ac 3極 LC2Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷EN60947、VDE0660。Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。LC2D シリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7311-02
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:84mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7324-81
電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合仕様●コイル電圧:440 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:84mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7288-88
電磁接触器 660 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格へ仕様●コイル電圧:660 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7354-12
電磁接触器 110 V ac 3極 LC2Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷EN60947、VDE0660。Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。LC2D シリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 予め取り付けられているインターロック ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取付又はDINレール取付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路。TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を決定します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用できます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。 使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。可逆式電磁接触器とは。可逆式電磁接触器は、標準コンタクタを2つ組み合わせたもので、機械的・電気的なインターロックで接続されています。インターロックにより、常に1つのコンタクタだけを閉じる(モーターに電力を供給する)ことを可能にします。TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプの電磁接触器ですか。はい、Tesys Dシリーズはリニアトランスレーションムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●幅:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-8495アズワン品番65-7360-74
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:817-5332アズワン品番65-7360-48
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●幅:92mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:817-5269アズワン品番65-7345-03
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:114mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-8432アズワン品番65-7361-13
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特長と利点。一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 高い耐衝撃性と耐振動性 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-5893アズワン品番65-7322-89
電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
可逆形電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC2Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、
可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷SchneiderElectricLC2DTeSysD可逆コンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化事前に取り付けられたインターロックねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応しています簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。可逆コンタクタとは。可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7317-44
可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 事前に取り付けられたインターロック ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 。可逆コンタクタとは。可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-3987アズワン品番65-7318-80
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D128P7
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 認証: Green Premium●回路: 4極℃●Schneider Electric LC1D128P7コンタクタSchneider Electric LC1D128P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。
制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA
シュナイダーエレクトリック¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷TeSys K 制御リレー - 3 NO + 1 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4706アズワン品番65-7358-34