カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- omron(オムロン)(70)
- CKD(37)
- 三菱電機(26)
- コガネイ(24)
- RS PRO(23)
- 泰和電器(16)
- SAMTEC(11)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- オーム電機(10)
- 富士電機(10)
- カシムラ(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- ゼロワンオカダ(9)
- Hirschmann Test & Measurement(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- エレコム(6)
- フルーク(FLUKE)(6)
- マイクロネット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ac20-02」の検索結果
特価

モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC63シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様範囲:Tesys GC シリーズ:GC63 極数:4 コイル電圧:230 ac コンタクトの定格電流:63 、 コンタクトの定格電圧:415 ac 通常の状態の構成:4NO 補助接点の数:1 ターミナルタイプ:ワイヤリード 幅:52.5mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric TeSys GCモジュラコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys GCモジュラコンタクタは、単相、三相、又は四相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 インパルスリレー機能 デイナイト機能 クラス2絶縁: 作業員と一般の人の継続的な安全性. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys GCシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys GCシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。