カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- 富士電機(37)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(33)
- コガネイ(28)
- CKD(27)
- カシムラ(27)
- IDEC(和泉電気)(25)
- オーム電機(23)
- Dynabook(22)
- ELPA(20)
- omron(オムロン)(19)
- RS PRO(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- ダイヤトレンド(14)
- SIEMENS(13)
- Jackery(ジャクリ)(12)
- TogoPower(12)
- Zebra Technologies(11)
- AMPHENOL(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ac2a003」の検索結果

TeSys コンタクタDシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から112日以内出荷38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
押しボタンスイッチ Harmony×D2シリーズ, 22.3mm, Schneider Electric,
シュナイダーエレクトリック¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.
制御リレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric CAD3
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys D●コンタクトの定格電圧:600 V ac●取付けスタイル:DIN Rail Mount, Panel Mount●シリーズ:CAD3●通常の状態の構成:3NO/2NC●ターミナルタイプ:Screw●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. TeSys制御リレー. AC / DC動作コイル 内蔵コイル抑制(DCバージョンのみ) スイッチングカテゴリd2RoHS指令(10物質対応)対応