カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • オカムラ(岡村製作所)(53)
  • SMC(29)
  • 山田照明(23)
  • ホンダ(21)
  • エスコ(17)
  • ニッサン(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • Festo(10)
  • イスカル(9)
  • コガネイ(9)
  • CKD(9)
  • スバル(7)
  • サンエイ化学(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • 三菱ふそう(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad32」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンタクタ シュナイダーエレクトリック

    コンタクタ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
  • Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32F7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32F7

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●取付方法: レール●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築
  • Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32P7

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys CA●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 86mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -5℃●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築
  • 制御リレー TeSysシリーズ Schneider Electric CAD3 シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ Schneider Electric CAD3

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 380 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 380 Vac 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:380 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7284-91
  • 制御リレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric CAD3 シュナイダーエレクトリック

    制御リレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric CAD3

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys D●コンタクトの定格電圧:600 V ac●取付けスタイル:DIN Rail Mount, Panel Mount●シリーズ:CAD3●通常の状態の構成:3NO/2NC●ターミナルタイプ:Screw●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. TeSys制御リレー. AC / DC動作コイル 内蔵コイル抑制(DCバージョンのみ) スイッチングカテゴリd2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kW

    シュナイダーエレクトリック
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:60 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1670アズワン品番65-7290-93
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.0054 kW

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7292-05
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1668アズワン品番65-7278-67
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1664アズワン品番65-7285-29
  • 電磁接触器 220 V ac シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 220 V ac

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    TeSys D コントロールリレー - 3 NO + 2 NC -<:690 V - 220 V ac 標準 Coil
    仕様●コイル電圧:220 V ac●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3 NO + 2 NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●奥行き:84mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7349-96
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW

    シュナイダーエレクトリック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 115 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 115 Vac 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7288-26