カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- AMPHENOL(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- CIO(1)
- FILTEC(1)
- LoshallTag(1)
- エレコム(5)
- ガステック(1)
- 三菱ふそう(43)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「air-67」の検索結果
特価

Schneider Electric PP、TPE 埋込型 1
シュナイダーエレクトリック¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様ギャング数:1奥行き:47mmシリーズ:Multifix Air幅:71mmカラー:白寸法:, 71×71×47 mmIP定格:IP40取り付け規格:NF取付タイプ:埋込型Multifix空気設備ボックス. O 67 mmマルチサポート気密設備ボックスです。 これらの設備ボックスはRT2005規格に準拠し、構造内における受動エネルギー効率を向上させるソリューションになります。 幅広い直径入力幅(mm)71色白取付方式埋込型奥行(mm)47規格NFシリーズMultifix AirRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ギャング数1