カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap9640j」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Network Management Card 3 7年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 7年保証

    シュナイダーエレクトリック
    1台
    取扱停止中
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの7年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    1台
    取扱停止中
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの5年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 オンサイト5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 オンサイト5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    1台
    取扱停止中
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの5年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 オンサイト3年保証 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3 オンサイト3年保証

    シュナイダーエレクトリック
    1台
    取扱停止中
    UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの3年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
  • Network Management Card 3 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3

    シュナイダーエレクトリック
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。
    種類デバイスの監視と管理規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-シリーズネットワーク管理カード幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品Micro-USBケーブル、インストールマニュアル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.08相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ