カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- MAZDA(マツダ)(111)
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- ホンダ(55)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(44)
- エスコ(31)
- Kawasaki(28)
- SMC(27)
- イマオコーポレーション(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- MSTコーポレーション(17)
- KTC(11)
- KITACO(7)
- BAUHAUS(マツ六)(7)
- LITTELFUSE(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- ニッサン(5)
- デンヨー(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bj4」の検索結果

Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒)
シュナイダーエレクトリック¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ33 3 ノッチ
シュナイダーエレクトリック¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷仕様投角:45°、末端様式:ネジシリーズHarmony XB4アクチュエータの種類ロングハンドル(黒)最大電流(A)1.2RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumポジション数3
Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4RoHS指令(10物質対応)対応特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設ポジション数3
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3
シュナイダーエレクトリック¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: ロングハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 45°●Better World 製品: あり●セレクタスイッチ用ヘッド、ZB4-B. Harmony XB4シリーズのセレクタスイッチ用ヘッド製品です。. ロングハンドル(黒)付きヘッド すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番 ; 331-0142 331-0142 を参照)とコンタクトボディ(品番 ; 331-0158 331-0158 などを参照)が必要
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なし
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なし